カテゴリ

  • オフィスサプライ(17)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(28)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 岡谷電機産業
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,333)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,749)
  • トヨタ(140,403)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,631)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,773)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ岡谷電機産業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ岡谷電機産業(4件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ岡谷電機産業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
10日以内出荷
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2
スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業スパークキラー XEBシリーズ岡谷電機産業
18,980税込20,878
1セット(100個)
欠品中
スパークキラー三相用 岡谷電機産業スパークキラー三相用岡谷電機産業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ三相用三角結線(3CRE)
用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ岡谷電機産業
209税込230
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283 岡谷電機産業岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283岡谷電機産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応
スパークキラー・0.5μF+50Ω 岡谷電機産業スパークキラー・0.5μF+50Ω岡谷電機産業
839税込923
1個
5日以内出荷
電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。 被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 18.5×48パルス幅70msec.max静電容量0.5μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値50(1/2W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.07max実装タイプリード線
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2015寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8090-33公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2016寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8089-57公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7157-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入岡谷電機産業
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.003%アズワン品番65-7169-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7167-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入岡谷電機産業
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-02
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ 岡谷電機産業サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ岡谷電機産業
3,598税込3,958特価
1セット(100個)
当日出荷
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント 岡谷電機産業岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント岡谷電機産業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント 1mA 岡谷電機産業岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント 1mA岡谷電機産業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2014寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC450±25%アズワン品番65-8076-18公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1200デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
LEDディスプレイ 単桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入 岡谷電機産業LEDディスプレイ 単桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入岡谷電機産業
39,980税込43,978
1セット(100個)
欠品中
Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、1 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:8mm●共通接続:アノード●光度:2 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:205-0022アズワン品番65-7246-91
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入岡谷電機産業
9,498税込10,448
1袋(100個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入岡谷電機産業
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7169-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入岡谷電機産業
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7168-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入岡谷電機産業
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入岡谷電機産業
9,298税込10,228
1袋(200個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7168-26
LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入 岡谷電機産業LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入岡谷電機産業
61,980税込68,178
1セット(100個)
7日以内出荷
Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:5.1mm●共通接続:アノード●光度:4 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7246-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
定格電圧:310VacクラスX2シリーズです動作温度:最高110℃LEシリーズの最小サイズ用途主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:13mm●高さ:22.5mm●寸法:30.5 x 13 x 22.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7169-57
フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 岡谷電機産業フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF岡谷電機産業
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
高頻度回路、高電圧の共振回路、スナバー回路、半導体の保護が特長です
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●シリーズ:CF99●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7170-09
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09