オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (47) ブランド: 秀和システムブランド: スズカファインすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ラフトン逆プライマー スズカファイン ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。
シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません)
液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。
色 透明 希釈剤 スズカシンナー#33 塗布方法 刷毛、ウールローラー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 適応下地 各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く) 希釈率(%) 無希釈 特性 プライマー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2 ・回) 0.01・1~2回(5cm幅) 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
1液ワイドウレタン スズカファイン ¥ 9,198~税込 ¥ 10,118~
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途 建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 主成分 セラミック、ポリウレタン樹脂 主な用途 木、鉄、屋根 希釈剤 塗料用シンナー 塗布方法 刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど 希釈率(%) 5~15 特性 密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 7~9 塗付量(kg/m2 ・回) (外壁等の凹凸面)0.24~0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24~0.32・2回 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ワイドシリコン スズカファイン ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
超低汚染タイプのセラミック配合弱溶剤2液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。
2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した高親水低帯電性の超低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途 外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物 主成分 アクリルシリコン系 主な用途 木、鉄、外壁 希釈剤 塗料用シンナー 塗装 刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 コンクリートモルタル、サイディングボード、鉄骨、鋼板、トタン、新生瓦、硬質塩ビなど 希釈率(%) 0~20 特性 密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆[NSK] 耐用年数(年) 外壁8~13 塗付量(kg/m2 ・回) 外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(35~58m2 /石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(43~58m2 /石油缶) 可使時間(時間) 7以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上
ワイドシーラーEPO スズカファイン 3日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系 「透明」シーラーです。
エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。
浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。
既存塗膜を侵したり、リフティングさせることが少ない弱溶剤系です。
無希釈タイプです。
新生瓦(カラーベスト・コロニアル)にも適しています。
色 透明 主成分 エポキシ樹脂 主な用途 瓦 希釈剤 塗料用シンナー 塗布方法 刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 Ⅲ/Ⅱ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第二石油類/第一石油類 危険物の数量 14000g/14000g 適応下地 コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板(密度0.8以上)、新生瓦など 希釈率(%) 無希釈 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2 ・回) 0.1~0.17・1回 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 塗装間隔 工程間3時間以上(23℃)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
1液ワイドシリコンα淡彩 スズカファイン 4日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 危険物の性状 非水溶性
シャオンクール スズカファイン 3日以内出荷
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。
ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。
雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。
熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途 建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 仕上 ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法) 希釈剤 清水 塗布方法 刷毛、パターンローラー細目、エアレス 危険物の類別 非危険物 適応下地 鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど 希釈率(%) 0~10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(NSK) 適合下塗り <セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど 塗装間隔 工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2 ) 【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2 /缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2 /缶) 適合上塗り クールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど 組成 【主要】アクリル系
レインガード スズカファイン 8日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。
耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。
長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。
様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。
湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。
特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途 屋上、ベランダ等の防水 色 グレー 主成分 ポリマーセメント系 セット内容 粉体7kg×2、混和液18kg 希釈倍率 <プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg 可使時間(分) 40~60以内(23℃) 主な用途 ベランダ 希釈剤 清水 塗布方法 コテ、ウールローラー、左官ブラシ 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタルなど 特性 防水、弾性、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗装間隔 (23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上 塗付量(kg/m2 ) (0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
リメークプラRE スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 規格品です。
ヘアークラックを充填するフィラー機能、吸い込み止め・付着性を向上するシーラー機能、さざなみ模様に変更するテクスチャー機能を合わせもった外壁塗替システムです。
下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。
ウールローラーによる既存模様を生かす仕上げ、パターンローラーによるさざ波模様仕上げが可能です。
1液反応硬化形の付着性に優れたタイプです。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 自己架橋形アクリル系 希釈倍率 (パターンローラー)1~3%、(ウールローラー)5~10% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 パターンローラー、ウールローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 1回 塗装間隔 (23℃)(パターンローラー)工程間8時間以上、(ウールローラー)工程間5時間以上 塗付量(kg/m2 ) (パターンローラー)0.8~1.5、(ウールローラー)0.3~0.5
リメークシーラーEPO スズカファイン 8日以内出荷
可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。
反応硬化形エポキシ変性エマルションにより各種下地との密着性に優れています。
フィラー機能によりヘアークラックを充填します。
上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。
下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。
ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
用途 内外壁の塗替用下塗材 色 白 主成分 エポキシ系 希釈倍率 3~5% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 刷毛、ウールローラー、エアレス 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど 特性 密着性、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 1回 塗装間隔 (23℃)工程間3時間以上 塗付量(kg/m2 ) 0.2~0.5
リメークエポ スズカファイン 8日以内出荷
可とう性水系2液エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。
2液タイプですので各種下地との密着性が抜群です。
フィラー機能によりヘアークラックを充填します。
上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。
下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。
ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
強溶剤タイプの上塗が可能です。
用途 建築物外壁の塗替用 色 白 主成分 エポキシ系 希釈倍率 0~10% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 刷毛、ウールローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど 特性 密着性、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 1.5以内(23℃) 塗回数 1回 塗装間隔 (23℃)工程間16時間以上7日以内 塗付量(kg/m2 ) 0.2~0.3
リフノン スズカファイン ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷 から 10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。
エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。
防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。
強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。
塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。
シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途 建築物内外壁のちぢみ現象防止。 色 白 主成分 ウレタン系 希釈倍率 (刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20% 主な用途 外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤 塗料用シンナー 塗布方法 刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類/指定可燃物 危険物の品名 第四石油類/可燃性液体類 適応下地 コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性 防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 3以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1~2回 塗装間隔 (本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2 ) 0.08~0.18
ラフトンワイドフッソ スズカファイン ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1缶(2.8kg)ほか
8日以内出荷 から 10日以内出荷
超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。
2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
主成分 フッ素系 希釈倍率 0~20% 主な用途 屋根、鉄、外壁 希釈剤 塗料用シンナー 塗布方法 刷毛、ウールローラー、エアレス 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類/第四類 適応下地 コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など 特性 密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 6以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り <セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど 塗装間隔 (23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) (外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
ラフトンローラー スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。
飛散の少ないローラー工法用材料です。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 希釈倍率 1~3% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 パターンローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 1~2回 適合下塗り ラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2 ) 1.1~1.6
ラフトンボースイタイルトップコート スズカファイン 8日以内出荷
溶剤2液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。
高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。
2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。
光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。
耐水性、耐アルカリ性に優れます。
ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適します。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 ポリウレタン系 セット内容 主剤12kg、硬化剤3kg 希釈倍率 40~60% 主な用途 外壁 希釈剤 スズカシンナー#2000 塗布方法 刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15L 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 トップコート、密着性、防水、弾性、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 4以上(23℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔 (23℃)工程内1時間以上24時間以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) 0.24~0.4
ラフトンボースイタイル水性トップU スズカファイン 8日以内出荷
水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。
高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。
反応硬化形の耐水性・耐アルカリ性・耐紫外線性・光沢保持性に優れた塗膜です。
1液タイプなので取り扱いも簡単です。
臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適しています。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 ポリウレタン系 希釈倍率 5~15% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 防水、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔 (23℃)工程内4時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) 0.24~0.4
ラフトンボースイタイルR スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。
ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。
下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。
高弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリルゴム系 希釈倍率 0~1% 主な用途 外壁、コンクリート 希釈剤 清水 塗布方法 パターンローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2 ) 2.0~2.4
ラフトンボースイタイル スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。
吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様・ほうろう模様に仕上がります。
下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリルゴム系 希釈倍率 (基層塗)4~6%、(模様塗)0~2% 主な用途 外壁、コンクリート 希釈剤 清水 塗布方法 吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 防水、弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2 ) (凹凸模様)2.2~3.1、(ほうろう模様)2.0~2.4
ラフトンフレッシュゆずはだ スズカファイン 8日以内出荷
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。
吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。
滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。
単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。
緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途 建築物内壁 色 白 主成分 アクリル系 タイプ 5分つや 希釈倍率 0~1% 主な用途 内壁 希釈剤 清水 塗布方法 <標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン) 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 特性 防腐 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 1回 適合下塗り ラフトンEMシーラー、サミプラなど 塗装間隔 (23℃)最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) (標準仕上)0.3~0.4、(多彩仕上)[A色]0.2~0.25、[B色]0.2~0.25
ラフトンフレッシュクリーン スズカファイン 8日以内出荷
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。
ローラー工法による、極小波模様仕上げです。
滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。
緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途 建築物内壁 色 白 主成分 アクリル系 希釈倍率 (刷毛・ウールローラー)0~15%、(スチップルローラー荒目)0~3% 主な用途 内壁 希釈剤 清水 塗布方法 (下塗り)刷毛、ウールローラー、(模様塗り)スチップルローラー荒目 ※パターンローラーでは仕上がりません 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 特性 防腐 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 (標準)3回、(ゆずはだ)2回 塗装間隔 (23℃)(標準仕上げ)工程内2時間以上、最終養生24時間以上、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)工程内2時間以上、工程間2時間以上 塗付量(kg/m2 ) (標準仕上げ)0.49~0.64、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)0.26~0.36
ラフトン弾性ローラーRE スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。
飛散の少ないローラー工法用材料です。
反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。
下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 希釈倍率 0~3% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 パターンローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 弾性、防水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2 ) 2.0~2.4
ラフトン弾性ローラーG スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。
飛散の少ないローラー工法用材料です。
下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 希釈倍率 0~3% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 パターンローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 弾性、防水 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2 ) 2.0~2.4
ラフトン弾性リシン スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形外装合成樹脂エマルション系 薄付け仕上げ塗材 規格品です。
吹付工法による、弾性骨材のマイルドな砂壁状模様です。
アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。
骨材の落下が少なく、吹付作業性が良好です。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 タイプ つや消し 希釈倍率 1~3% 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 吹付(ラフトン1号ガン) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) 1.5~1.6
ラフトン弾性スタッコ スズカファイン 8日以内出荷
可とう形外装合成樹脂エマルション系 厚付け仕上塗材です。(非JIS品)
吹付工法による、大柄で豪華なイメージのスタッコ状模様です。
アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。
通常の「つや消し」仕上げのほか、上塗に「ラフトン弾性EMエナメル」を用いた「つやあり」仕上げも可能です。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 タイプ つや消し 希釈倍率 8~12%(基層塗)、0~2%(模様塗) 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 (基層塗)ラフトン1号ガン、(模様塗)ラフトン4号ガン 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 弾性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、ピナクルシーラー、ラフトンエポキシシーラーなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、最終養生24時間以上 ※凸部処理の場合は30分以内 、<(つやあり仕上げ)上塗する場合>工程間16時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2 ) 4.2~5.2
ラフトン弾性ジャンボRE スズカファイン 8日以内出荷
JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。
反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。
下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途 建築物内外壁 色 白 主成分 アクリル系 希釈倍率 4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途 外壁 希釈剤 清水 塗布方法 吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性 弾性、防水、耐候、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 適合下塗り サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔 (23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2 ) 2.5~3.1