安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (44) ブランド: 秀和システムブランド: 大同塗料すべて解除
水系ボージンコート 大同塗料 ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。
水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。
光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。
汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。
作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。
水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。
塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。
豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途 一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。 塗布面積(m2 ) 37~50 指触乾燥時間(分) 25(23℃、50%RH) 希釈剤 清水 塗布方法 はけ、ローラー 養生時間 (軽歩行可能時間)4時間以上(20℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 半硬化乾燥時間(時間) 2(23℃、50%RH) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2 塗装間隔 2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.15~0.20
床美人 大同塗料 3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。
環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。
高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。
隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途 一般工場・倉庫・事務所・食堂。 特性 速乾 塗布面積(m2 /缶) 55~75(2回塗) 主な用途 食堂、倉庫、工場、床 危険等級 Ⅲ 養生時間 (軽歩行可能時間)2時間以上(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.10~0.14
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
速乾ダイレックス 大同塗料 ¥ 7,398~税込 ¥ 8,138~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。
用途 建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 主な用途 木、鋼 指触乾燥時間(分) 7以内(23℃、50%RH) 希釈剤 速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法 はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 Ⅲ 塗布面積(m2 /kg) 8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間) (表面)1以内(23℃、50%RH) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25 危険物の性状 非水溶性
ネオマリン 大同塗料 (1件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(16kg)
3日以内出荷 から 7日以内出荷
はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。
用途 建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗り タイプ 長油性フタル酸樹脂系上塗塗料JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用) 主な用途 橋梁 希釈剤 塗料用シンナー 塗布方法 はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り 使用場所 屋外 希釈率(%) はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10スプレー塗り/20 指触乾燥時間(時間) 2(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 10(20℃) 上塗塗装可能時間 24時間以上30日以内(20℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆ 塗布量 (はけ、ローラー)0.11kg/m2 /回(標準膜厚23μ)(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2 /回(標準膜厚23~31μ)
超速乾EXE 大同塗料 7日以内出荷
指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。
指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます)
速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。
フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。
用途 工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般 主な用途 鉄部全般 特性 耐水、耐油、超速乾 乾燥時間(分) 30(23℃) 主成分 フェノール変性アルキド樹脂 適合塗料 ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等 指触乾燥時間(分) 10(23℃) 希釈剤 速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー 塗布方法 はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り 危険等級 Ⅲ 塗布面積(m2 /kg) はけ塗り/約7.1エアレス塗り/約5.8 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ塗り/5~10エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20 塗布量 (はけ塗り)0.14kg/m2 /回(標準膜厚30μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2 /回(標準膜厚30μm) 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
水系ボージンコート 調色 大同塗料 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。
水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。
光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。
汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。
作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。
水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。
塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。
豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途 一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。 塗布面積(m2 ) 37~50 指触乾燥時間(分) 25(23℃、50%RH) 希釈剤 清水 塗布方法 はけ、ローラー 養生時間 (軽歩行可能時間)4時間以上(20℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 半硬化乾燥時間(時間) 2(23℃、50%RH) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2 塗装間隔 2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.15~0.20
速乾ダイレックス 調色 大同塗料 ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。
速乾性(指触乾燥7分(23℃))
塗装作業性に優れています。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
用途 建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。 特性 速乾、耐候 使用方法 (1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。 主成分 フタル酸樹脂 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 7以内(23℃) 希釈剤 速乾シンナー、ダイレックスシンナー 表面乾燥時間(min) 60以内(23℃) 塗布方法 刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30 塗布量 100~120g/m2 /回 危険物の性状 非水溶性
スピードプライマー 大同塗料 (1件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(20kg)
4日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。 特性 さび止め 適合塗料 ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 20 希釈剤 塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC 塗布方法 はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20kg 希釈率(%) はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20 半硬化乾燥時間(時間) 2 上塗塗装可能時間 6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃) 塗布量 (はけ塗り)0.14kg/m2 /回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2 /回(標準膜厚35μm)
速乾ダイレックス S44-257 大同塗料 ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。
用途 建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 指触乾燥時間(分) 7以内(23℃、50%RH) 希釈剤 速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法 はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 Ⅲ 塗布面積(m2 /kg) 8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間) (表面)1以内(23℃、50%RH) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ塗り/5~15、スプレー塗り/15~30、エアレス塗り/10~25 危険物の性状 非水溶性
ユカクリート 床水樹 艶有 大同塗料 5日以内出荷
「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。
とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。
1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。
2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。
3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。
4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。
5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。
用途 一般工場、倉庫、事務所、店舗など 仕様 塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2 、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。 主成分 薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材 主な用途 一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 希釈液 清水 塗布量 0.10~0.15kg/平米/回 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約50~75 塗回数 2回塗り 塗装間隔 2時間以上7日以内 つや ツヤあり
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ボージンコートS 大同塗料 ¥ 8,898~税込 ¥ 9,788~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。
塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。
耐候性が良く、変色がほとんどありません。
低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。
豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。
用途 各種工場:機械工場、繊維工場など。
一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
床美人 調色 大同塗料 3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。
環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。
高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。
隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途 一般工場・倉庫・事務所・食堂。 塗布面積(m2 /缶) 55~75(2回塗) 危険等級 Ⅲ 養生時間 (軽歩行可能時間)2時間以上(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2 ) 0.10~0.14
超速乾ダイレックス 調色 大同塗料 ¥ 9,798~税込 ¥ 10,778~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊ウレタン変性フタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の超速乾性合成樹脂塗料。
超速乾性(指触乾燥3分(23℃)程度でラッカー並み)
付着性に優れ、可撓性が良好。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れる。
耐油、耐溶剤性に優れる。
環境汚染の原因であるクロム化合物、鉛化合物を含みません。
用途 建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。 特性 耐油、耐溶剤、超速乾、耐候 使用方法 (1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。 主成分 特殊ウレタン変性フタル酸樹脂 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 3以内(23℃) 希釈剤 速乾シンナー、ダイレックスシンナー 表面乾燥時間(min) 60以内(23℃) 塗布方法 刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25 塗布量 110~140g/m2 /回 危険物の性状 非水溶性
超速乾ダイレックスRF 大同塗料 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(16kg)
3日以内出荷 から 7日以内出荷
超速乾性です。
リコートフリー(RF)です。
隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。
耐候性が良好です。
スプレーミストの粘着性がありません。
自然発火の危険性がありません。
ホルムアルデヒドの放散量が少ない。
環境対応型です。
特性 超速乾、耐候 乾燥時間(分) (表面)30~40(23℃、50%RH) 膜厚(μm) 20~30 指触乾燥時間(分) 4~7(23℃、50%RH) 希釈剤 超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾)) 塗布方法 スプレー塗り 危険等級 Ⅲ 塗布面積(m2 /kg) 8~10(1回塗り) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) スプレー塗り/35~50エアレス塗り/20~40 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 0.1~0.13kg/m3 危険物の性状 非水溶性
ユカクリートプライマーM 大同塗料 3日以内出荷
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗 大同塗料 ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途 用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
屋根クールネオ 上塗 大同塗料 3日以内出荷
弱溶剤変性シリコン樹脂系太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2 以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途 用途:各種スレート、金属屋根等 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
水系ハイルーフアンダーガード 大同塗料 3日以内出荷
厚膜型素地調整材プレスセメント瓦を改修する際に、旧塗膜の種類を選ばず強固に下地に密着し、多少の不陸も平滑にします。上塗り塗料の適用範囲も広く、仕上がりが大変美しくなります。
用途 用途:プレスセメント瓦(旧塗膜はアクリル、ウレタン、水性になります) 危険物の類別 非危険物
水系ハイルーフシーラー 大同塗料 3日以内出荷
1液型変性アクリル樹脂系「水系ハイルーフSi」のシーラーとして最適です。旧塗膜への付着性に優れており、アスファルトシングルなどにも使用出来ます。
用途 用途:プレスセメント瓦、化粧スレート、アスファルトシングル(化粧スレートの素地の状態があまり良くない場合は「ハイルーフ マイルドシーラー」をご使用下さい) 色 クリアー 危険物の類別 非危険物
ハイルーフマイルドシーラー 大同塗料 ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型エポキシ樹脂系スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。
用途 用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 危険物の性状 非水溶性
水性ハイルーフSi 大同塗料 3日以内出荷
水系1液型シリコン樹脂系水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途 用途:化粧スレート、プレスセメント瓦等 危険物の類別 非危険物
ボースイテックス#2000 大同塗料 ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
色 グレー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類/指定可燃物 危険物の品名 第三石油類/可燃性固体類 危険物の数量 18L/18L 危険物の性状 非水溶性
ヤネタイトマイルド 下塗 大同塗料 ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。
用途 用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ハイアルマ 大同塗料 ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1缶(18kg)
3日以内出荷
天然アスファルト系鋼板屋根を長期にわたって保護する厚膜型の防食コーティング材です。1回塗りで通常の塗膜の約8倍もの厚みで塗り付けることが可能です。無機質特殊ファイバーを多く含有させているため、降雨時の衝撃音に対しての消音効果も発揮するだけでなく、伸縮性に富んでおり、気温80℃からー50℃までの環境下でもヒビ割れや剥離を起こすことはありません。
用途 用途:工場や体育館などの鋼板屋根等 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類