プロマットずれ防止タイプエー・エム・プロダクツ¥28,980~税込¥31,878~
1袋(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少使用場所キッチン・厨房対応油分や液体色ダークグレー材質(裏)ポリオレフィン材質(表)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ビーセーフプロ314エー・エム・プロダクツ当日出荷
わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。
トラスコ品番250-9604幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇加工あり
ビーセーフプロ314エー・エム・プロダクツ当日出荷
わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。
トラスコ品番250-9605幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇RoHS指令(10物質対応)対応
プロマット AMRシリーズエー・エム・プロダクツ¥13,980~税込¥15,378~
1袋(5枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
プロマット[[R上]]グリーンエー・エム・プロダクツ当日出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E2180275トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)10.8色グリーン長さ(m)20適合規格防炎適合品:E2180275RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:65/巻
プロマット吸油シートエー・エム・プロダクツ3日以内出荷
水ははじいて油だけを吸収するので、無駄がなく経済的です。粘度の高い油をすばやく吸収し、作業時間の短縮につながります。耐久性にすぐれており、長期間、使用することができます。飽和状態になったマットをしぼり、繰り返し使用することができます。白色なので飽和状態を確認しやすく、交換時期がひと目でわかります。ニードルパンチ製法のマットで、水面の油膜もすばやく吸収します。
用途ご使用上の注意・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)3色白縦(cm)50横(cm)50吸収量(g/枚)946
メディカルグリーンシートエー・エム・プロダクツ8日以内出荷
シート表面は滑りにくく、耐摩耗性、耐久性に優れています。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡散しません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。厚みはわずか1.5mm、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。設置時のテープ固定が必要ないため、シート交換の作業時間が短縮されます。糊残りしません。
長さ(m)20幅(mm)約950交換目安約1か月吸水量(L)約25/巻(水によるメーカー実験結果)質量(kg)約10/袋厚さ(mm)1.5色ライトグリーン材質表面/ポリエステル、裏面/EVA仕様【防炎】消防法に準ずるアズワン品番7-2796-01
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ビーセーフプロ 398エー・エム・プロダクツ翌々日出荷
額の沿ったカーブで顔にフィットします。ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。訪問者用としてもおすすめです。保管用袋つき。お得な12個入り。
用途飛来物から目の保護。切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。有機化学の実験に。トラスコ品番177-8331材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC幅(mm)145レンズ色クリア適合規格ANSI Z87.1フレーム色シルバー対応UVカット:〇、ノーズパッド:〇、防曇加工:〇テンプル色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
サージカルシート 20枚入エー・エム・プロダクツ3日以内出荷
液体をしっかり保持し、シーツを持ち上げても飛び散りません。テープで固定する必要がなく、粘着跡が残りません。液体を裏面に通さないので、配線コードを覆うことでコードの汚れや万が一の感電を防止します。
材質レーヨン、ポリエステル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)750×1200×3吸水量(L)約3/枚アズワン品番7-4980-11
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ピグポリバックマンモスマット用テープつきゴムトレー UE830Xシリーズエー・エム・プロダクツ13日以内出荷から18日以内出荷
ピグポリバックマンモスマットの床面へのテープ固定ができない場所で、マットを床に設置するためのゴムトレーです。ゴムトレーにはすべり止めのテープがついており、マットを載せるだけで使用できます。テープは、貼ったままでマット交換後も繰り返し使用できますが、吸着効果がなくなった場合、交換用テープもご用意しています。
プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズエー・エム・プロダクツ13日以内出荷から17日以内出荷
プロマットの床面へのテープ固定ができない場所で、マットを床に設置するためのゴムトレーです。ゴムトレーにはすべり止めのテープがついており、プロマットを載せるだけで使用できます。テープは、貼ったままでマット交換後も繰り返し使用できますが、吸着効果がなくなった場合、交換用テープもご用意しています。
テープつきゴムトレー用交換テープエー・エム・プロダクツ6日以内出荷
マット用のゴムトレーの交換用すべり止めテープです。粘着ではなく、素材の吸着により固定するテープです。
サイズ(mm)幅40×15m/巻, 20巻/箱アズワン品番62-4883-29
”プロマット[[R上]]”エー・エム・プロダクツ3日以内出荷
敷くだけで設置できるノリ残りがない吸収マットです。表面は丈夫で毛羽立ちづらく、グリップ力があるため、滑りにくくて安全です。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1170155トラスコ品番705-7058材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン厚さ(mm)2色グリーン短辺(mm)900長辺(mm)20000RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/巻)28.8