蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
蓄圧式噴霧器GLORIA当日出荷
耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
スプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄機 FM30GLORIA当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
蓄圧式泡洗浄器 FM50GLORIA(1件のレビュー)当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
蓄圧式噴霧器 Type89GLORIA当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダブルアクションスプレーボトル 0.5LGLORIA6日以内出荷
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。
主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
園芸用蓄圧式噴霧器GLORIA4日以内出荷
園芸用蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
噴霧器GLORIA(8件のレビュー)当日出荷
タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スプレーボトル EX10 1LタイプGLORIA(1件のレビュー)当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
蓄圧式噴霧器 EX100GLORIA当日出荷
有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシGLORIA7日以内出荷
「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品と同じ金属ワイヤーブラシです。
用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9388
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシGLORIA7日以内出荷
「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品の金属ワイヤーブラシと違い、床面等を傷つけにくい、ソフトなナイロンのブラシです。
用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9385
蓄圧式噴霧器GLORIA当日出荷
タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物