KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80越智工業所3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品種類アップテント軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ワンタッチオールアルミ60秒テント越智工業所14日以内出荷から15日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント仕様合掌構造フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
UHT-15×2-W用 天幕越智工業所24日以内出荷
本品は天幕のみです。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品材質ポリエステルターポリン色(天幕)白
ワンタッチテントHEXEASY越智工業所翌々日出荷
たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
用途日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用色天幕色:白棟高(m)3.08組立方法ワンタッチ式フレーム直径(mm)40奥行(m)3.0適合用途日除け、各種イベント、現場休憩用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
KOK らくらくテント越智工業所20日以内出荷から21日以内出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用色(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
集会用テントウエイト越智工業所5日以内出荷
メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
色グレー適合E-テントトラスコ品番457-2921材質鋳物質量(kg)20直径(Φmm)250高さ(mm)101切溝幅(mm)50
防災&災害専用テント越智工業所7日以内出荷
天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。
負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。
MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。
支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。
ワンタッチPCR検査ブース越智工業所7日以内出荷
被検査者との直接接触を軽減し、安心な検査が可能なブースです。
送風機を利用し、ブース内を陽圧にすることができます。
感染症対策クリーンブース越智工業所7日以内出荷
フレームを広げて、幕体を吊り下げる形で簡単にブースを組立できます。
屋内での簡易陰圧室としてご使用できます。
ひろびろ空間コンフォートテント越智工業所4日以内出荷
【POINT1】開放感のある広々とした快適な空間を確保できる。テント内で作業がしやすい。【POINT2】2人で約10分!簡単に素早く設営・撤去できる。初めての方も扱いやすい。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】スチール製の部材で強度や耐久性に優れる。丈夫で長持ち。部品交換・修理が簡単でメンテナンスしやすい。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/材質スチール、ターポリン、ポリエステル100%組立時間約10-20分/2名
ワンタッチ モーメントテント越智工業所4日以内出荷
【POINT1】2人で約60秒。簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】広々とした内部空間を確保できる。強度に優れた合掌構造を採用。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】表面にアルマイト処理を施したアルミ製のパイプを採用。軽量で扱いやすい。さびにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/材質アルミ、ターポリン組立時間約60秒/2名
ヘックスイージー ワンタッチテント越智工業所4日以内出荷
【POINT1】初めての人でも2人で簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】六角形支柱と金属製メタルプレートで優れた安定感と最高強度を実現。しっかり安定。丈夫で壊れにくい。強度に優れる。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】レバーを回すだけの簡単操作で美しい天幕の張りを実現。軽量で扱いやすい。サビにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/仕様補助パイプ:なし材質アルミ質量(kg)(フレーム)17、(天幕)5軒高(m)1.86~2.1棟高(m)3.08奥行(m)3高さ調節柱:4段階
ワンタッチテントHEXEASY用オプション クイ・ロープ各4本セット越智工業所翌々日出荷
安全安心を実現する支柱用クイ4本と固定用ロープ4本のお得なセットです。
用途HEXEASYの安定性を更に高めます。仕様適合テント:HEX-1・HEX-2トラスコ品番166-0353セット内容支柱固定用クイ 4本、ロープ 4本質量(kg)1品名杭・ロープ各4本セット
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ティーエヌテント越智工業所20日以内出荷から30日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム直径(mm)31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
オールアルミワンタッチ水槽越智工業所15日以内出荷から30日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154
土のうステーションTN越智工業所25日以内出荷
組立はボルトナットを締めるだけです。アジャスターにより水平バランスを調整出来ます。前面パネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
用途緊急用土のう置き場に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1000トラスコ品番835-9904材質フレーム:スチールΦ25.4mm、溶融亜鉛めっき管仕様、ネット:スチール製、亜鉛めっき品、目合い50×50mm、カバーシート:ポリエステル生地(防水・防炎)質量(kg)41収納サイズ1250×1050×200mm縦(mm)1000横(mm)12002018年トラスコ掲載ページ9 1151
KOK ティーエヌテント越智工業所3日以内出荷から20日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用色(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式越智工業所45日以内出荷
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)高さ(mm)2100電源(V)AC100~240洗浄度クラス1000基準支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3寸法(mm)【桁】□25.0仕様HEPAフィルター使用
KOK 防災&災害専用テントYS-1越智工業所15日以内出荷
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0トラスコ品番452-7453質量(kg)81軒高(m)1.8~2.3棟高(m)3.23~3.73材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)奥行(m)3.0色(本体)(テント)ホワイト材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK 防災&災害専用テントKS-1越智工業所30日以内出荷
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31トラスコ品番452-7445質量(kg)90軒高(m)2.0棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ奥行(m)3.55色(本体)(テント)ホワイト材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK オールアルミ60秒ハーフテント2間X3間越智工業所59日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテントトラスコ品番457-2904質量(kg)52色(天幕)青間口(mm)5450棟高(m)2.45~2.75材質(フレーム)アルミニウム奥行(m)3.54フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK オールアルミ60秒ハーフテント1間X1.5間越智工業所15日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテントトラスコ品番457-2882質量(kg)20色(天幕)青間口(mm)2740棟高(m)2.1~2.4材質(フレーム)アルミニウム奥行(m)1.84フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5材質(天幕)ポリエステルターポリン