安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (17) オフィスサプライ (18) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: プロセブンすべて解除
耐震マット プロセブン (2件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1セット(4枚)ほか
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
耐震マット(クリア) プロセブン (2件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1セット(4枚)ほか
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途 オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別 耐震マット 厚さ(mm) 5
L型ストッパー プロセブン 当日出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途 機器の耐震対策に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 ウレタンゲル、ポリカーボネート 質量(g) 207 均等荷重(kg) 30(4個使用時) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 50×93×43
ベルトストッパー シェルフ用 プロセブン 当日出荷
持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途 ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。 種別 転倒防止ベルト 仕様 床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応 トラスコ品番 827-7096 セット内容 キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4 材質 キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル 質量(g) 480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×52×200 耐久性 5~7年(マット部) 2018年トラスコ掲載ページ 9 1182 耐震荷重 200kg
ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン 当日出荷
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途 実験室、作業台上設備の地震対策に。 トラスコ品番 246-0830 セット内容 キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本 材質 ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm) 56 幅(mm) 56 色 ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー 高さ(mm) 200 ベルト長さ(mm) 200 均等荷重(kg) 50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) マット:50×50×5 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 56×56×200(最大)
バイオマス耐震マット プロセブン ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1セット(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途 オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別 耐震マット 厚さ(mm) 5
ラック用 耐震金具 4個入 プロセブン ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~特価
1箱(4個)
当日出荷 から 24日以内出荷
ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
キャビネット耐震金具 プロセブン 当日出荷
持ち上げない取付。
穴開けのいらない耐震対策。
貼り跡が残らず、くり返し使用可能。
騒音・ほこりが出ない取付。
工具不要で簡単設置。
種別 L字金具 仕様 震度7クラス対応 適合 【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上 トラスコ品番 781-1641 材質 (本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル 質量(g) 647 使用量 耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット 適合温度(℃) -20~75 耐用年数(年) 5~7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
プロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズ プロセブン 当日出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質 ポリエステル(ベルト部分)、ポリアセタール(バックル部分) 色 ブラック
キャッチジェル 転倒防止シート プロセブン 当日出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様 ●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証 アズワン品番 67-3005-09
側面装着型耐震金具 4個入 プロセブン ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1セット(4個)
当日出荷 から 33日以内出荷
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
キャビネット耐震金具(耐震マット付) プロセブン 当日出荷
特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
用途 キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。 トラスコ品番 146-7992 材質 フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布 質量(g) 82 品名 壁紙補強フィルム 容量(g) 82 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 200×200×0.26
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイト プロセブン 7日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラック プロセブン 10日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品 電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 耐震荷重:25kgまで ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
段積み連結ゲルシート プロセブン 当日出荷
特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番 246-0829 材質 ウレタン樹脂 均等荷重(kg) 40 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×50×2
耐震ベルトストッパーLLサイズ 100V型まで プロセブン 7日以内出荷
液晶テレビの転倒防止の耐震ベルトストッパー震度7クラス対応、100v型までの液晶テレビに対応するLLサイズです。大型テレビに対応した、高強度バックル使用
耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数8~10年、抗菌、防カビ効果あり。
耐震ストッパー [Lサイズ /テレビ41~65V型まで] プロセブン 7日以内出荷
液晶テレビの転倒を防ぐ!テレビを持ち上げずに楽々設置できるベルトストッパー!耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。
環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。使用年数が従来のマットより約3年長持ち(メーカー比)、水洗いで繰り返し使用可能
テレビを持ち上げずにできる取り外し・設置が簡単
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 プロセブン 33日以内出荷
金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。
耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。
作業台の脚部に据え付けます。
移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様 ●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて) アズワン品番 67-8740-26
プロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズ プロセブン 7日以内出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質 ポリエステル(ベルト部分)、亜鉛合金(バックル部分) 色 ブラック
耐震ストッパー [Mサイズ /テレビ40V型まで] プロセブン 8日以内出荷
液晶テレビの転倒を防ぐ!テレビを持ち上げずに楽々設置できるベルトストッパー!耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。
環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数が従来のマットより約3年長持ち(メーカー比)。水洗いで繰り返し使用可能。
テレビを持ち上げずにできる取り外し・設置が簡単。
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
キャッチジェル プロセブン 当日出荷 から 9日以内出荷
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。
瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。
設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。
抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質 ウレタンゲル 色 クリア 入数(枚) 3 適合温度(℃) -20~75
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09