パネルブラインドシールワールドオートツール(6件のレビュー)当日出荷
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
サービスミンダー12V用-24V兼用ワールドオートツール(2件のレビュー)当日出荷
普通車から大型車まで対応。
溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。
これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クランプレスプーラーワールドオートツール当日出荷から4日以内出荷
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
マルチプーラー用チップワールドオートツール当日出荷
用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
プーラー用チップロングワールドオートツール4日以内出荷
寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
ワッシャーホルダー3枚バネワールドオートツール(1件のレビュー)当日出荷
1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。
ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
ウェーブワッシャーワールドオートツール当日出荷から4日以内出荷
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)ワールドオートツール4日以内出荷
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
点絞りチップワールドオートツール当日出荷
出しすぎた所はこれで修正
タイヤハウスアームワールドオートツール4日以内出荷
用途WSS-01専用
タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)ワールドオートツール11日以内出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
リアゲートサポート(36センチ)ワールドオートツール4日以内出荷
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)ワールドオートツール5日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)ワールドオートツール4日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)ワールドオートツール4日以内出荷
超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1ワールドオートツール4日以内出荷
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。
M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
波線対応用ホルダーワールドオートツール4日以内出荷
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
マルチアースワールドオートツール4日以内出荷
すぐ近くでアースが出来る。
アースした所が焼けない。
使用中外れない。
マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
マルチプーラワールドオートツール(1件のレビュー)4日以内出荷
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用)
少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。
これを使えばもうアースの悩みは解消!
プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。
アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。
アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。
毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。
パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。
ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。