コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ三洋試験機工業60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
珪砂5号三洋試験機工業60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
【レンタル】コンクリートテストハンマー三洋試験機工業3日以内出荷
コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム測定データは記録紙への自動記録式です。
用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル
珪砂7号三洋試験機工業60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
斜面調査簡易貫入試験機三洋試験機工業3日以内出荷
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。
斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ロックハンマーGS型三洋試験機工業6日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーS-RAアンビル付三洋試験機工業3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
公団型現場密度測定装置三洋試験機工業60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ細粒土用穴径(Φmm)150粒径(mm)50以下
公団型現場密度測定装置三洋試験機工業60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ粗粒土用穴径(Φmm)250粒径(mm)100以下
JIS型現場密度測定装置セット三洋試験機工業60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
アンビルコンクリート用三洋試験機工業3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル三洋試験機工業3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルロックハンマー用三洋試験機工業3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルコンクリートテストハンマー用三洋試験機工業3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
【レンタル】アスファルト現場透水試験機三洋試験機工業翌日出荷から3日以内出荷
[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に
(社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
ロックハンマーGSR型三洋試験機工業3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207