ジズライザープロ北村製作所(26件のレビュー)当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18色ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック北村製作所(1件のレビュー)当日出荷
人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100色レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
ジズライザーフィット60北村製作所(12件のレビュー)当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
ジズライザーワイド120北村製作所(20件のレビュー)当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。
安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。
高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
ジズライザーエアー替コード北村製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(30本)ほか
当日出荷
安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型色乳白色長さ(m)0.2
ジズライザーエアー北村製作所(5件のレビュー)当日出荷
従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。
ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
さらい君DX北村製作所(1件のレビュー)当日出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
ジズライザー ハイ50北村製作所(17件のレビュー)当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。
刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー北村製作所(3件のレビュー)当日出荷
ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。
用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVC色ホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95取扱説明書(1.57MB)
充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90北村製作所(1件のレビュー)当日出荷
充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20色ホワイト直径(mm)90
ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。
従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、
刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ベジタルメジャー 畝幅・畝高北村製作所当日出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。
24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
ベジタルメジャー 株間・条間北村製作所当日出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。
24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。
防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード北村製作所(2件のレビュー)当日出荷
純正溶着式ナイロンコード。
分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
ジズライザー エアードライブ 180北村製作所(4件のレビュー)当日出荷
従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。
抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ北村製作所当日出荷
カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
ジズライザー ラクエアー北村製作所(1件のレビュー)当日出荷
簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
2.2ツイストコード30M北村製作所当日出荷
ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。
ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
ジズライザーエアードライブ240北村製作所(4件のレビュー)当日出荷
円盤型ナイロンカッター。
地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。
切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。
押え金具は一切必要ありません。
カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。
摩耗ゲージ付で安心作業。
田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
さらい君 パル北村製作所(2件のレビュー)当日出荷
ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20