ハズマットピグマット ピンクマットニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(5枚)ほか
当日出荷
酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
1枚で約836mL吸収。
用途薬品の拭き取りに。
実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
ハズマットピグソックス ピンクソックスニューピグコーポレーション当日出荷
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
漏洩した液体を囲い込みます。
1本で約3L吸収。
対応オイル、水、酸、アルカリ材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
ピグミディアムウェイトグレーマットニューピグコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~
1パック(5枚)ほか
当日出荷
液体の回収にお役立てください。
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
1枚で658mL吸収。
用途灯油タンク
オイル交換作業
雨水侵入対策材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2
保護メガネニューピグコーポレーション当日出荷から10日以内出荷
カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇本体質量(g)約25適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)材質(レンズ)ポリカーボネート
ブルーピグソックス(ブルーソックス)ニューピグコーポレーション当日出荷
十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
1本で約2.8L吸収。
用途液体の流れをブロック
シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
ピグウォッシュブロッカーダイクニューピグコーポレーション3日以内出荷から6日以内出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ピグメンテナンスワイパー(白ウエス)ニューピグコーポレーション翌日出荷
耐久性と耐溶剤能力を追求した強力ワイパー。
水に濡れても破れない、耐引裂性。
こすってもケバ立たない、耐摩耗性。
乾かせばまた使える、リュース。
素材はセルロースとポリエステルで、化学薬品による接着加工をしていません。
用途表面が凸凹した箇所のお掃除に
キッチン回りの頑固な脂汚れに
自転車のメンテナンスに
自動車エンジン回りのお掃除に材質セルロース、ポリエステル寸法(縦×横)(mm)300×340
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ピグエコスキマー 白ソックスニューピグコーポレーション翌日出荷
油のみを吸収し、水は吸収しません。
材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
ピグクリアスピルキットニューピグコーポレーション8日以内出荷
水ははじき、油だけを吸収するピグR吸収材が、透明なバッグに入っています。
透明バッグなので中身が見え、吸収材の残量もひと目でわかります。
経済的で、漏洩の発生する可能性のあるあらゆる現場に手軽に設置することができます。
コンパクトなデザインで場所をとりません。
質量(kg)2.3アズワン品番61-3593-51吸収量(L)(油)22.1
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ピグヒンジリッドドラムファンネル DRM672シリーズニューピグコーポレーション6日以内出荷から7日以内出荷
200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)8.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×290
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09