丸形掛け時計セイコータイムクリエーション当日出荷から8日以内出荷
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)セイコータイムクリエーション当日出荷
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)表示方式アナログ湿度計対応電池寿命5年(納品時はモニター電池)電波時計対応温度計対応
電波掛時計(アクリル風防)セイコータイムクリエーション当日出荷
割れにくいアクリル製風防の電波時計です。スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。
用途万が一落下しても飛び散りにくい材質ですトラスコ品番158-6013セット内容モニター電池、木ねじ厚さ(mm)47色銀色メタリック質量(g)530電源単3アルカリ乾電池×1本(付属)表示方式アナログ電池寿命約1年(納品時はモニター電池)直径(mm)307電波時計対応
目ざまし時計セイコータイムクリエーション当日出荷から5日以内出荷
表示方式アナログアラーム○連続秒針○スヌーズ○夜光(蓄光)○ライト機能○
大型電波掛時計セイコータイムクリエーション(1件のレビュー)当日出荷
直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス質量(kg)2.5表示方式アナログ寸法(Φ×mm)500×55電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2電池寿命約5年間アズワン品番64-6803-22グリーン購入法適合電波時計○連続秒針○
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電波デジタル掛置時計セイコータイムクリエーション当日出荷
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス寸法(mm)180×260×22質量(g)460電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年カレンダー付き
電波掛時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
バラをモチーフにした天然木の象嵌と華やかなパフォーマンスが魅力のからくり時計です。
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質木枠(MDF・木象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)、前面:ガラス寸法(mm)463×425×106質量(kg)3.5電池単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1電池寿命約1年
置き時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス寸法(mm)64×154×39色ホワイト表示方式デジタル温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間)アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
スペースリンク置時計セイコータイムクリエーション当日出荷
衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質プラスチック枠、前面プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
掛時計セイコータイムクリエーション4日以内出荷
からくり時計30周年記念モデル
華やかなパフォーマンスで時をお知らせします。
表示方式アナログ機能正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、石膏ボード用掛金具つき材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.1電池単2(アルカリ)×4電池寿命約1年直径(mm)390×96
置き掛け兼用時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60色木目表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40電池バックアップ用電池 CR2032×1測定精度(%)±8(25℃)湿度計○アラーム○測定精度(℃)±2湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
目ざまし時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
温もりを感じる無垢材を使った飽きのこない上質感。
コンパクトながら存在感ある掛置兼用タイプ。
表示方式アナログ機能電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×110×48(掛けた状態:110×110×43)電池単3(マンガン)×1電池寿命約1年アラーム付き