カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(36)
  • 作業工具/電動・空圧工具(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Hakken(コンセック)
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビットHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250LHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
水処理パッド Hakken(コンセック)水処理パッドHakken(コンセック)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
湿式3点式チューブ Hakken(コンセック)湿式3点式チューブHakken(コンセック)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)スマートセパ ボンドMHakken(コンセック)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック)スマートONEレーザ Aねじ MHakken(コンセック)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ寸法(mm)スパナ掛け:36穴あけ深さ(mm)370ロッドA
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)Hakken(コンセック)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
乾式用スイベルS C→C Hakken(コンセック)乾式用スイベルS C→CHakken(コンセック)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
タイプCロットねじ-Cロットねじ
コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123CHakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950
水処理パッド 2 Hakken(コンセック)水処理パッド 2Hakken(コンセック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-2673
湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)湿式3点式カップリングHakken(コンセック)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
回転口49サブポールベース Hakken(コンセック)回転口49サブポールベースHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コア抜き出し、コアビットの取替作業のスピードアップに!!
ポール高さ(mm)260(サブ)
Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)Hakken 49角ポールベースHakken(コンセック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)Aロット3点式ビットHakken(コンセック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ドリルヘッド Hakken(コンセック)ドリルヘッドHakken(コンセック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
ドライワン Cロット Hakken(コンセック)ドライワン CロットHakken(コンセック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
キャリングケース Hakken(コンセック)キャリングケースHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-2635
HDD用乾式コアビット 40 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 40Hakken(コンセック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2643
HDD用乾式コアビット 32 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 32Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 28 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 28Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2641
HDD用乾式コアビット 25 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 25Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2640