図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エアパーティクルモニタマツシマ メジャテック4日以内出荷
光散乱方式です。エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。
用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
満量スイッチ用変換器マツシマ メジャテック4日以内出荷
満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。
トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
振動式レベルスイッチマツシマ メジャテック4日以内出荷
振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。
用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
アドミタンス式レベルスイッチマツシマ メジャテック4日以内出荷
アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
スピードスイッチ(盤内取付形)マツシマ メジャテック4日以内出荷
変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
シグナルコンディショナマツシマ メジャテック4日以内出荷
シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
スピードスイッチ(別置形)マツシマ メジャテック4日以内出荷
近接スイッチ一別置構造ですワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA