図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シェルアンドチューブタイプ熱交換器神威産業24日以内出荷から43日以内出荷
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
油冷却器(AOAシリーズ)神威産業61日以内出荷から76日以内出荷
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ神威産業24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50タイプ屋内使用最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz極数(有圧換気扇)4P
油冷却器(HCシリーズ)神威産業61日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)1160寸法F(mm)220寸法D(mm)780寸法E(mm)968寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)6.98RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)神威産業76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)神威産業76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)神威産業76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)神威産業46日以内出荷から76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)神威産業46日以内出荷
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)39寸法L(mm)115寸法H(mm)125寸法A(mm)1264寸法F(mm)125寸法D(mm)1030寸法E(mm)1164寸法B(mm)67寸法C(mm)60寸法P(mm)1寸法M(mm)170寸法N(mm)114.3寸法J(mm)110寸法G(mm)129寸法K(mm)18×22寸法Q(mm)3/4伝熱面積(m2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(LCDシリーズ)神威産業46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(SHCシリーズ)神威産業31日以内出荷から46日以内出荷
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCDシリーズ)神威産業46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(SLシリーズ)神威産業31日以内出荷
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)神威産業61日以内出荷から76日以内出荷
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)神威産業76日以内出荷
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)60寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)神威産業76日以内出荷
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)50寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ神威産業24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。