カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(41)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • J&S
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター(サイレントファン) J&Sサーキュレーター(サイレントファン)J&S
10,780税込11,858
1台
翌々日出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
JSP101S用冷風ダクト J&SJSP101S用冷風ダクトJ&S
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし) J&Sスポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)J&S
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
電圧(V)単相100首振自動首振りなし送風口数1口
45cm全閉式スタンド扇 J&S45cm全閉式スタンド扇J&S
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
工場扇用安全カバー J&S工場扇用安全カバーJ&S
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
45cmアルミ羽根 J&S45cmアルミ羽根J&S
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
手押し式スイーパー J&S手押し式スイーパーJ&S
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。
用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
JSP101S用排気ダクト J&SJSP101S用排気ダクトJ&S
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2風速(m/min)240/281風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2風速(m/min)240/280風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
工場扇 J&S工場扇J&S
16,298税込17,928
1個
翌々日出荷
スポットエアコン(単相100V・首振有) J&Sスポットエアコン(単相100V・首振有)J&S
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW排水量軽減設計(リトルドレン設計)タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
冷風扇(単相100V) J&S冷風扇(単相100V)J&S
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
エアコンと併用で涼しさUP!単相100V、タンク容量80L消費電力わずか299/387W大風量200m3/min学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68
ダクトファン(キャスター付) J&Sダクトファン(キャスター付)J&S
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!風の到達距離は55m以上単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気イベント会場スポーツ施設ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持質量(kg)60電源(V)単相100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943消費電力(W)650/730ハネ径(cm)60風量(m3/min)160/178周波数50/60Hz騒音値(dB)88/94極数(P)4
スポットエアコンJSP101用水タンク J&SスポットエアコンJSP101用水タンクJ&S
6,280税込6,908
1個
4日以内出荷
スポットエアコンJSP101用の水タンクです。
スポットエアコンJSP101用フィルター J&SスポットエアコンJSP101用フィルターJ&S
7,480税込8,228
1個
4日以内出荷
スポットエアコンJSP101用のフィルターです。
大型ミストファン J&S大型ミストファンJ&S
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など質量(kg)約79電源(V)単相100消費電力(W)830タンク容量(L)90風量(m3/min)160騒音値(dB)70首振角度(°)約90羽根径(Φmm)600噴霧量(L/h)10
バキュームクリーナー J&SバキュームクリーナーJ&S
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
バキュームクリーナー J&SバキュームクリーナーJ&S
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
手押し式スイーパー J&S手押し式スイーパーJ&S
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
コードレスなので持ち運びが簡単です。お手頃価格のエントリーモデルです。耐久性に優れたブラシを使用しております。樹脂製なので軽くて丈夫です。手押し式です。
質量(kg)13.5清掃能力(m2/h)2600清掃幅(cm)75ダストボックス容量(L)50
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
壁掛けアタッチメント J&S壁掛けアタッチメントJ&S
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可能です。
関連資料(0.23MB)
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式) J&SJSP101S用吊り下げ金具(2枚一式)J&S
3,198税込3,518
1式
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ミストファン J&SミストファンJ&S
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
噴霧量(L/h)0~60消費電力(W)264電源(V)単相100質量(kg)10タイプ大噴射タイプ風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550