オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 自動車用品 (14) ブランド: 秀和システムブランド: COX(コックス)すべて解除
イージーフローガン COX(コックス) 当日出荷
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途 ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。 仕様 液ダレ防止機能付き 材質 全体:ガラス繊維強化樹脂 容量(mL) 330 タイプ 330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比 (7:1) 危険物の類別 非危険物
ウルトラフローガン COX(コックス) (1件のレビュー) 翌々日出荷
元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途 手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。 仕様 落下防止用ベルト付き回転式フレーム 材質 ハンドル:強化金属 容量(mL) 330 タイプ 330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比 (25:1) 危険物の類別 非危険物
エアフローガン3 COX(コックス) 当日出荷
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン
エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。
2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質 筒/軽量アルミ 適合容器 330mLカートリッジ 質量(kg) 0.68 材質(ハンドル部) 軽量樹脂 押し出し 1.5kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウルトラポイントガン COX(コックス) 翌々日出荷
COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
用途 モルタルの目地への注入作業。 仕様 ミキシングパドル付き 材質 筒:樹脂、ハンドル:金属 容量(mL) 800 トリガー比 (25:1) 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
PROフローガン コンビ 600ml COX(コックス) 当日出荷
金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様 【国際認定】(REACH) EU regulation その他 【国内在庫】在庫品 材質 回転フレーム 質量(kg) 0.84 トリガー比 10:1 材質(フレーム) 軽量アルミニウム 保証期間 1年 材質(ハンドル) エポキシコーティングアルミ 適合容器 600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック 押出力(kN[kgf]) 2
パワーフローガン COX(コックス) 翌々日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途 建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様 回転式フレーム 材質 全体:金属 容量(mL) 330 タイプ 330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比 (18:1) 危険物の類別 非危険物 特性 耐久
ジェットフローガン3 COX(コックス) 4日以内出荷
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質 筒/金属 適合容器 310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品 インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg) 1.4 材質(ハンドル部) 樹脂 押し出し 1.45kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
パワーフローガン COX(コックス) 翌々日出荷
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途 床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。 仕様 ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム 材質 全体:金属 トリガー比 (18:1) 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス) 4日以内出荷
※アウトレット品につき返品/交換不可となります。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制した低ダストタイプのパッドです。ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現しています。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付
用途 適合車種/グレードVW Golf V/R32VW Passat (3C)/V6 4motionVW Passat Variant (3C)/V6 4motionVW Passat CC/V6 4motion(ATEキャリパー車両)適合純正品番:1K0698151B/1K0698151P
COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト) COX(コックス) 4日以内出荷
Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド低ダストタイプ(銅フリー)
用途 適合車種/グレードVW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除くVW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI EleganceVW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-LineVW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-LineVW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION HighlineAudi TT(8S)/2.0TFSI Q
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス) 4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途 適合車種/グレードVW Golf IV/GTX , GTIVW Golf IV Wagon/GTVW Bora/V5 , V6 4motionVW Passat (3B)/V5※残量センサー付き車両適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス) 4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途 適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/GLiVW Bora/2.0VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI HighlineVW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPoloVW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPoloVW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合ありVW The Beetle Cabriolet 1.2TSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A3 (8L)/1.8等、適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス) 4日以内出荷
制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付低ダストタイプ(銅フリー)
用途 適合車種/グレードVW Golf VI/Comfortline, Highline, GTIVW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, SportlineVW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI TrendlineVW Golf V Variant/All modelVW Golf Plus/All modelVW Cross Golf/All modelVW Jetta V/All modelVW EOS/All modelVW Touran (1T)/All modelVW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSIVW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTIONVW Passat CC/2.0TSIVW Polo (6C)/GTIVW Polo (6R)/BlueGT, GTIVW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSIAudi S1(8X)Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)Audi A3 (8P)/All modelAudi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q適合純正品番:3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/8J0698151C/8P0698302A/JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
COX ヘリカルショートアンテナ COX(コックス) 4日以内出荷
車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。
用途 サイズ/仕様本体全長 158mm本体表面 ゴム製取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)適合車種/グレードVW Golf IV/All modelVW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)VW Golf III/All modelVW Golf III Wagon/All modelVW Passat(3B)/All modelVW Passat Wagon(3B)/All modelVW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)VW NewBeetle/All modelVW Polo(AW)/All modelVW Polo(6C)/All modelVW Polo(6R)/All modelVW Polo(9N)/All modelVW Lupo/All modelVW up!/All modelAudi A1/All modelAudi A1 Sportback/All modelAudi A3 (8L)/All modelAudi A4 (8D)/All modelAudi A6allroad quattro(4B)/All model など 仕様 取付ネジ部交換式:M5/M6/Polo(9N)用特殊形状 材質 本体表面:ゴム製 全長(mm) 158
COX フロントサンシェード ID.4/Sharan(7N)等 COX(コックス) 4日以内出荷
ID.4への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。表面にグレーでCOXブランドロゴを控えめに配置した本製品は、駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。車内側は明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途 適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります) ・VW ID.4 ・VW Sharan(7N) 仕様 VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質 表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm) 展開時:(センター縦幅)963、(上幅)1139~1269、(下幅)1355~1485 構成 サンシェード本体(COXロゴ付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm) 約320×310
COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 4日以内出荷
駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、外側に小さめのロゴとブラック生地の採用により装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくし、車内側に明るめのシルバー生地を採用することで在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途 適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)□VW・Golf4/Golf4 Wagon・Golf5/Golf5 Variant/Jetta/Scirocco・Golf6/Golf6 Variant・Golf7/Golf7 Variant/Golf7 Alltrack・Golf8/Golf8 Variant・Touran(1T)/Touran(5T)・New Beetle・up!・Tiguan(5N)/Tiguan(AD/AX) ※CTは取付不可・Polo(9N)/Polo(AW/AE)・T-Cross・Volkswagen CC・Arteon/Arteon Shooting Brake・Passat(3C)/Passat Variant(3C)・Passat(3G)/Passat Variant(3G)※ArteonおよびPassat(3G)は装着可能ですが、サンバイザーに挟むサンシェードの量が他の車種より多くなります。□Audi A4(8D/8K) / RS4(8D) / Q3(F3)□Toyota Vitz II / Vitz III□Renault Megane4□Volvo XC40□Mercedes-Benz C-Class(W205) 装着不可確認済み車種□Golf1/Golf2/Golf3/Polo(6R/6C)/Lupo/T-Roc/Sharan(7N)/The Beetle/Tiguan(CT)□Audi A3(8V)/TT(8J)/A2/A4(F4/8W) 仕様 VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質 表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm) 展開時:(センター縦幅)800、(上幅)1095~1215、(下幅)1369~1489 構成 サンシェード本体(欧文社名ロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm) 約320×310
COX フロントサンシェード G1~G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 4日以内出荷
Golf1/Golf2/Golf3への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にGolf4~8系汎用タイプと同様のブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。表面にはCOX SPEEDのロゴをグレーで控えめに配置し、Golf1~3時代のCOXパーツとも合わせやすいデザインとしています。車内側もGolf4~8系汎用タイプと同様に明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途 適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)・VW Golf1/Golf2/Golf3 Lupo The Beetle/The Beetle Cabriolet Polo(6R/6C) T-Roc・Audi A1(8X) TT(8N/8J) A3 Sedan(8V)/S3 Sedan(8V) A5 SB(F5) Q3(8U)・Porsche 986 Boxster Carrera(996)・RENAULT ARKANA(LJLH4MH/LJLH5HH) TWINGO(AHH4B)※上部に若干の隙間ができます。・SUBARU BRZ・TOYOTA 86・SUZUKI SWIFT Sport(ZC33S) 装着不可確認済み車種 ・Sharan(7N) ※CO99999903が適合となります ・Tiguan(CT) 仕様 VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質 表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm) 展開時:(センター縦幅)735、(上幅)1032~1162、(下幅)1295~1439 構成 サンシェード本体(COX SPEEDロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm) 約320×310
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 4日以内出荷
F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途 適合車種/グレードVW Golf8/GTI , R , 2.0TDIVW Golf8 Variant/ R , 2.0TDIVW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)VW Golf7/2.0TDI(DFG)VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Polo(AE) GTI(DNN)VW Polo(AW) GTI(CZP)VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI QAudi Q2(GA)/SQ2Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合 適合 推奨交換サイクル:約30000km 主な適合純正品番 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D 形状 純正エアフィルター交換タイプ タイプ G 構造 特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 4日以内出荷
商品は新品保管しておりますが、長期在庫により箱に汚れや小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。
用途 適合車種/グレードVW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(6C)/1.0TSI BlueMotion※純正品番: 04C.129.620.C 装着車両に適合 適合 推奨交換サイクル:約30000km 主な適合純正品番 04C.129.620.C 形状 純正エアフィルター交換タイプ タイプ F 構造 特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
パワーフローガン COX(コックス) 翌々日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途 建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様 透明筒 材質 筒:ポリカ、ハンドル金属 容量(mL) 330 タイプ 330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン トリガー比 (18:1) 危険物の類別 非危険物
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
COX ブレーキパッドセット for Golf7 1.2TSI / 1.4TSI (低ダスト) COX(コックス) 8日以内出荷
Golf7 1.2TSI、1.4TSIなどに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X15の同等品となります。サイズ/仕様フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド低ダストタイプ(銅フリー)
用途 適合車種/グレードVW Golf VII/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, GTE, e-Golf, 2.0TDI HighlineVW Golf VII Variant/1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 2.0TDI HighlineVW Golf VII Alltrack 1.8TSI 4MOTIONVW Touran(5T)/1.4TSI Trendline, 1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 1.5TSI Trendline, 1.5TSI Comfortline, 1.5TSI Highline, 1.5TSI R-Line, 2.0TDI Comfortline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Comfortline(7DSG), 2.0TDI Highline(7DSG)VW T-Roc/2.0TDI R-Line, 2.0TDI Sport, 2.0TDI StyleAudi A3 Sportback(8V)/1.4TFSI, 1.4TFSI cod, 1.8TFSI QAudi Q2(GA)/30 TFSI(1.0TFSI), 35 TFSI cod(1.4TFSI cod)
COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト) COX(コックス) 5日以内出荷
Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。サイズ/仕様フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド低ダストタイプ(銅フリー)フロント残量センサー付
用途 適合車種/グレードVW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)VW Golf7 R VariantVW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両VW T-Roc RAudi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)Audi SQ2(GA)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】 COX(コックス) 4日以内出荷
本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様残量センサー付フロント1台分※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途 適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/E , GLiVW Bora/2.0VW Polo(9N)/1.4VW New Beetle/2.0 , EZVW New Beetle CabrioletVW The Beetle/1.2TSI(リアトレーリングアーム)VW The Beetle Cabriolet