マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
TTC 強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
TTC ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)当日出荷
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
つかめるニッパーTSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
TTC mini‐tools 板ニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ミニカットTSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)当日出荷
プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127トラスコ品番828-3576質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
精密薄刃プラニッパーTSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)当日出荷
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
スタンダードニッパーバネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
ミニエッジニッパーTSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)当日出荷
刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)114トラスコ品番828-3568質量(g)60頭部厚(mm)8頭部幅(mm)10切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)18柄幅(mm)48切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
TTC ペンチTSUNODA(ツノダ)当日出荷
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
ミニエンドニッパー115mm(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
ミニミニニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー
全長(mm)107トラスコ品番828-3569質量(g)50頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)12柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
先曲りラジオペンチ (メッキ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
ステンレスニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)当日出荷
サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
ミニ先曲がりペンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ミニペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)当日出荷
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118トラスコ品番828-3582質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)20柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)当日出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
喰切ニッパー偏芯タイプTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。
繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
エンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ドライバー付きウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)当日出荷
サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
極薄刃プラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)当日出荷
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)切断能力(mm)プラスチック:3.0
ステンレス先細ニッパーTSUNODA(ツノダ)当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ミニラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
チェーンプライヤーTSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50