スチール三輪階段昇降機KAISER[物流用品](5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
作業用チェアKAISER[物流用品]当日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
独特な座面形状、クッション性に優れた座面です。
ベースは足の動きを邪魔しないシンプルなつくりです。
立ち作業時の足への疲労を軽減します。
仕様組立式トラスコ品番799-4613材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:スチール質量(kg)7.5色ブラック張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)320座高(mm)670~900高さ調節可素材ポリウレタンフォーム調節範囲(mm)(座高調節)670~900昇降方式ガス調節式(座上下)
立ち作業イス ブラックKAISER[物流用品](1件のレビュー)当日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式トラスコ品番799-4559材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:スチール質量(kg)9色ブラック張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)315座高(mm)600~850高さ調節可素材ポリウレタンフォーム昇降方式ガス調節式(座上下)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
運搬用フリーローラードーリーKAISER[物流用品](1件のレビュー)当日出荷
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動にトラスコ品番494-7011セット内容4点セット質量(kg)11タイプノーマーキングキャスタータイプ使用荷重(t)0.15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
コンフォートスツールKAISER[物流用品]翌日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
幅広の座面(500mm)が快適な座り心地を実現しています。
座面は左右にそれぞれ20°回転が可能です。
用途工場、研究所、倉庫での作業時に、展覧会や展示会などにトラスコ品番494-6898材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:アルミ質量(kg)9色グレー耐荷重(kg)120キャスターなし張地ビニールレザー張り背もたれなし座幅(mm)500座高(mm)620~850高さ調節可素材ポリウレタンフォーム調節範囲(mm)(座高)620~850昇降方式ガス調節式
2輪プレート台車 ノーパンクKAISER[物流用品]当日出荷
トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
イス用運搬台車KAISER[物流用品]翌日出荷
トラスコ品番114-1812材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、すくい板:スチール、車輪:ゴム幅(mm)490全長(mm)1300質量(kg)15.2車輪径(Φmm)260奥行(mm)520均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)280すくい板幅(mm)255
運搬車用取り替えキャスター 自在ブレーキKAISER[物流用品]当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴムトラスコ品番833-8987適合本体243418、243426材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム質量(kg)3.5タイプ自在ストッパーなし車輪径D(Φmm)2002018年トラスコ掲載ページ8 1090
運搬車用取り替えキャスター 固定KAISER[物流用品]当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴムトラスコ品番833-8988適合本体243418、243426材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム質量(kg)2.5タイプ固定ストッパーなし車輪径D(Φmm)2002018年トラスコ掲載ページ8 1090
調節可能 運搬用ローラードーリーKAISER[物流用品]当日出荷
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×1102018年トラスコ掲載ページ7 1465
運搬用ローラードーリーKAISER[物流用品](1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ2018年トラスコ掲載ページ7 1465
連結可能 運搬用ローラードーリーKAISER[物流用品]当日出荷
連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、2台セットトラスコ品番833-8924質量(kg)10使用荷重(t)2.5テーブル寸法(mm)110×220寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×270×1002018年トラスコ掲載ページ7 1465
プレートスタンド プラスチックKAISER[物流用品]当日出荷
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4656材質積載面:プラスチック長さ(mm)1250質量(kg)45高さ(mm)65均等荷重(kg)500荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800組立時間1人5分材質(荷台)樹脂
プレートスタンド スチールKAISER[物流用品]当日出荷
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664材質積載面:スチール長さ(mm)1250質量(kg)45高さ(mm)65均等荷重(kg)500荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800組立時間1人5分材質(荷台)スチール
立ち作業イス ステンレスKAISER[物流用品]当日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式トラスコ品番799-4591材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス質量(kg)9色シルバー張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)315座高(mm)600~850高さ調節可素材ポリウレタンフォーム昇降方式ガス調節式(座上下)
工具トレイ付作業チェアKAISER[物流用品]当日出荷
GSマーク取得済です。
キャスター付でスムーズな移動が可能です。
工具・部品を入れるためのトレー付で、座りながら作業をする場合に非常に便利です。
用途工場での現場作業、自動車や自転車の整備・修理作業に色ブラックトラスコ品番494-6928材質座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール、樹脂キャスター質量(kg)9張地ビニールレザー張りキャスター径(Φmm)50座幅(mm)330座高(mm)420~545調節範囲(mm)(座高)420~545昇降方式ガス調節式
階段昇降機用取り替え車輪KAISER[物流用品]当日出荷
トラスコ品番495-4777適合本体155330、724298、921129、716245、910959材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム質量(kg)3.2タイプ-車輪径D(Φmm)160
運搬車用取り替えキャスターKAISER[物流用品]当日出荷
適合本体243418、243426材質(車輪)スチール材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200材質(ホイール)ゴム
ネスティング台車 枠付KAISER[物流用品]当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番495-4742車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)830ハンドル高さ(mm)1100材質(天板)MDF荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ネスティング台車KAISER[物流用品](1件のレビュー)当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番495-4734車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)830ハンドル高さ(mm)1100材質(天板)MDF荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(粉体塗装)