ツールダブルフックハイロジック(5件のレビュー)当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
外でも使える文字合わせ錠ハイロジック(3件のレビュー)当日出荷
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
スライドレールローラータイプ底付ハイロジック(11件のレビュー)当日出荷
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
外でも使える文字合わせ錠 俵型ハイロジック当日出荷
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
木製手すり タテ・ヨコ兼用ハイロジック(52件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
ケーブルロックハイロジック(1件のレビュー)当日出荷
粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止にガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所にダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト材質アルミ色ホワイトロック4桁ダイヤル式
ミニ金具 L型ハイロジック(4件のレビュー)当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
ステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
ノーマルアジャスターハイロジック当日出荷
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。