U9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
非常用丸カバーユニット大型美和ロック当日出荷
トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
錠前用潤滑剤美和ロック当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894容量(mL)15危険物の類別非危険物
引戸錠美和ロック(12件のレビュー)当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
U9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
通電金具美和ロック当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
DENコード9C美和ロック当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
本締錠 DA美和ロック当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
通電金具美和ロック当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
本締付モノロック美和ロック当日出荷
トラスコ品番763-2941質量(kg)2深さ(mm)ケース:95適合扉厚(mm)33~42バックセット76mm
面付通電金具美和ロック当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200