ファスナーロック鍵付日本ロックサービス(3件のレビュー)当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
ドアジョイナー40 ABUS符号錠付日本ロックサービス当日出荷
用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
はいれーぬ日本ロックサービス当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
らくらくロック日本ロックサービス当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
インサイドロック日本ロックサービス(2件のレビュー)当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
ドアジョイナー40AT ABUS符号錠付日本ロックサービス当日出荷
用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40(エアタイト扉)●対応ドア枠の幅(mm):1~70
ドアジョイナー日本ロックサービス当日出荷から5日以内出荷
ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。
アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。
カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。
ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
ゆびストップ 440mm日本ロックサービス(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
本製品はドアの蝶番側に取り付け、指や福をはさんでしまう事故を防ぐための商品です。
約90°に広がるジャバラ形状で伸縮性があり、商品を取付後でもスムーズにドアの開閉ができます。
本体に付属する両面テープで貼るだけで取付できるので、ご購入後すぐにお使いいただけます。
用途ドア用すきま伸縮カバー材質軟質PVC/硬質PVC幅(mm)伸び幅:最大約150色ホワイト寸法(高さH×奥行D)(mm)440×14
すべり出し錠日本ロックサービス当日出荷
業界初の中桟彫り込み式。
独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。
取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。
外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。
オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。
カギの預かり箱日本ロックサービス(2件のレビュー)当日出荷
キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。ロックダイヤル式材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15
防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm日本ロックサービス当日出荷
サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ寸法(mm)58×62×30mm材質PC樹脂付属品防犯ステッカーアズワン品番63-7939-04
ファスナーメイト日本ロックサービス当日出荷
サッシのすれ違いすき間が2mm~4mmに使用可能、取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠色シルバー材質(本体)ステンレス
ショーケースロック日本ロックサービス(2件のレビュー)当日出荷
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
イエノモノ チェアブーツ イスイスイ(isuisui)日本ロックサービス3日以内出荷から7日以内出荷
真球形状なので、デザインチェアーなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。
差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付できます。
底面がフェルトになっているので、フローリングをキズから守り、軽い力でイスの移動ができます。
本体差込口は取付しやすい柔かい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。防音効果が高く、階下への椅子の引きずり音を改善します。
接地面はフローリングにやさしく、耐久性の高いウール100%フェルトを使用しています。
接地面が小さく、球状のため、ホコリが付いても取りやすく、お手入れも簡単です。
用途スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、フローリングの保護に。
マンションや複層階の住宅における椅子の引きずり音・衝撃音等の騒音防止に。
清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。材質(本体)エラストマー樹脂、(フェルト)ウール100%タイプフローリング用(丸脚角脚両対応)
カチカチロック2日本ロックサービス3日以内出荷
エンジニアプラスチックを採用し強度をあげています。換気ロック状態から完全ロックへは窓を閉めるだけでオートロックいたします。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ABS樹脂、(レール)ABS樹脂、(本体ツメ)POM樹脂
防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ日本ロックサービス5日以内出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
高さ(mm)27幅(mm)127奥行(mm)22材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープアズワン品番63-7939-27
ドアジョイナー符号錠付日本ロックサービス当日出荷
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
防犯強化ロック 窓用 カチカチロック DS-KCシリーズ日本ロックサービス(1件のレビュー)当日出荷
エンジニアプラスチック採用!強度が違います。換気状態から完全ロックへは、窓を閉めるだけでオートロック。見た目からは想像できない、丈夫さ。窓のつっかえ棒として十分な強度、角度を考えています。ロック部を外さないので、保管場所置き場所に困らない。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
寸法(mm)5以上(サッシの擦れ違いすき間)材質錠本体/POM樹脂(ロックバー)、本体・レール/ABS樹脂付属品錠本体4つ、レール4本アズワン品番63-7939-21
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
おでかけロック太枠用日本ロックサービス3日以内出荷
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト本数(付属鍵数)2
防犯強化ロック ドア用 らくらくロック DS-RAシリーズ日本ロックサービス4日以内出荷
集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空けることができない!」というお宅に最適です。カギにはピッキングされにくい国産ディンプルシリンダーを採用。安全性に優れ、長期外出時にも安心です。ドア用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。監禁等に利用しないで下さい。
寸法(mm)30×161×35材質本体/ステンレス、ロック部/ゴム・真鍮、キー/真鍮、L型樹脂/PC樹脂グラスファイバー入り付属品本体、ロック部、L型樹脂、キー×5本アズワン品番63-7939-17
防犯ステッカー 2個入 DS-STシリーズ日本ロックサービス5日以内出荷
ステッカーを使用することで家全体が警備状態になってるように見せることができます。はく離紙をはがし希望場所に注意してお貼り下さい防犯対策に。粘着面を触らないこと。粘着力が低下します。凹凸のある場所、ザラザラした表面の所等は使用できません。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志