サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(6枚)ほか
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
テンバコサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
メッシュコンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
タイプスタッキング可仕様【底面】水抜き穴24ケ付き種別B材質PP質量(kg)1.35外形寸法(mm)535×370×305有効内寸(mm)477×320×288外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)アズワン品番2-104-01コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング可
プラスチックバットサンコー(三甲)当日出荷
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
サンボックス4-4サンコー(三甲)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
サンセパレーター35サンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
プラスチックパレットサンコー(三甲)欠品中
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
駐車禁止コーンLサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌日出荷
色レッド種別700H材質LDPE質量(kg)0.68高さ(mm)705種類スタンダード外寸(mm)380×380×705デザイン文字入り
サンセパレーター90サンコー(三甲)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
バケット型コンテナ サンバケットサンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目材質PP形状底面:SG (その他)フタなし底形状その他外寸法・高さ(mm)80コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
伸縮バーサンコー(三甲)翌日出荷
伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。
用途に合わせて希望の位置で止められます。
ばんじゅうAサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別201704形状底面:SG質量(kg)1.37色クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
サンシューズトレーサンコー(三甲)翌々日出荷
材質PP外寸(mm)336×265×62内寸(mm)313×250×59フタなし
ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
パレットサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
ザルサンコー(三甲)翌々日出荷
三角コーン ホワイトサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。
種別8Y0014材質LDPE色ホワイト直径(Φmm)約296質量(g)約800外寸(mm)380×380×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700コード42334620アズワン品番65-0387-76