カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(90)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ウイニングボアー
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(77)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
クロ ステップドリル ウイニングボアークロ ステップドリルウイニングボアー
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
ハイスピードカッター ウイニングボアーハイスピードカッターウイニングボアー
4,498税込4,948
1本
当日出荷
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアーバイメタルカッター六角軸ウイニングボアー(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
ウイニングボア センタードリル ウイニングボアーウイニングボア センタードリルウイニングボアー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
刃径(mm)6全長(mm)76適合機種WBH-15~WBH-100質量(g)12トラスコ品番320-9156
ロング ウイニングボアーロングウイニングボアー
5,098税込5,608
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターウイニングボアー
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアーバイメタルカッター ツバトリウイニングボアー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
クロ ステップドリル ブローケースセット ウイニングボアークロ ステップドリル ブローケースセットウイニングボアー
19,980税込21,978
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
六角軸スパイラルタップ ウイニングボアー六角軸スパイラルタップウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法M10×1.5適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー全長(mm)-被削材鉄、アルミ、真鍮下穴径(Φmm)(推奨)8.5突き出しセンタ有無-
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
639税込703
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
ウイニングボア バイメタルカッターΦ100 ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターΦ100ウイニングボアー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
刃先径(Φmm)100トラスコ品番837-3787材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット ウイニングボアー7本組六角軸コンクリート用ドリルセットウイニングボアー
7,498税込8,248
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:質量(g)159
ハイスピードチップソー 180MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 180MMウイニングボアー
6,198税込6,818
1丁
4日以内出荷
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20厚さ(mm)2刃数40トラスコ品番852-3816質量(g)343
ステンレスチップソー 180MM ウイニングボアーステンレスチップソー 180MMウイニングボアー
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.8刃数60トラスコ品番852-3891質量(g)312適合材ステンレス
ホルソー ウイニングボアーホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)25材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
充電バイメタルカッター薄型 ウイニングボアー充電バイメタルカッター薄型ウイニングボアー
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアーハイスピードカッター ツバトリ(超硬)ウイニングボアー
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
BC160 バイメタルカッター ウイニングボアーBC160 バイメタルカッターウイニングボアー
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)160(ツバ取り仕様)有効長(mm)33シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)0.8
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志