オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (113) 作業工具/電動・空圧工具 (11) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: サンコウ電子すべて解除
ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子 (1件のレビュー) 当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm) 25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状 くし型 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウエットフィルム膜厚計 サンコウ電子 当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm) 25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番 838-3413 対応 JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーカッターガイド サンコウ電子 3日以内出荷
碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子 (1件のレビュー) 当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm) WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様 警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g) 290 電源 単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式 永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×57×245 探知・検出能力 虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
金属探知器 サンコウ電子 当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g) 180 電源 単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm) 55×57×245 探知・警報方式 バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm) 探知面:10×4 探知能力 鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 警報方式 ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
金属探知器 サンコウ電子 (1件のレビュー) 当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途 縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番 320-9628 全長(mm) 245 質量(g) 340 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×57 測定方式 磁気誘導方法 警報方式 ランプ・電子ブザー アズワン品番 1-4442-01
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子 当日出荷 から 14日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途 塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様 検量線メモリ:×1 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~2.50 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 サンコウ電子 翌日出荷 から 4日以内出荷
食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式 磁気誘導方式 探知能力 ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
ゼロ板 サンコウ電子 3日以内出荷
高周波式木材水分計 サンコウ電子 5日以内出荷
木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲 縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~ 電源(V) 006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ 測定方式 高周波容量式 表示分解能 液晶デジタル表示、0.1% 密度(g/cm3 ) 0.10~1.20 アラーム 赤色LED、ブザー
ゼロ板 サンコウ電子 3日以内出荷
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 翌日出荷 から 5日以内出荷
塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。
官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容 本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板 測定範囲 0~500μm・0.2~5mm(2列目盛) 質量(g) 500 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 電源 単4乾電池(1.5V)×6 プローブ 2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm 測定精度 均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×165×48 サービス分類 レンタル
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子 5日以内出荷 から 14日以内出荷
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途 塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様 検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子 翌々日出荷 から 14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
用途 塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様 検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品 乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲 接続プローブ(別売)により異なる 質量(g) 約200(電池含む) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 測定の素地金属により選択してください。 表示方式 グラフィックLCD 寸法W(mm) 72 校正 (検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 USB
電磁式膜厚計 サンコウ電子 3日以内出荷 から 6日以内出荷
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途 塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定) 付属品 本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書 質量(g) 約470(乾電池除く/突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) 電源 単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本 測定方式 電磁誘導式 測定精度 均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×50×137 測定範囲(μm、mm) 0~500・0.2~5 測定対象 鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 翌日出荷 から 3日以内出荷
1800点の測定値をメモリー
SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容 本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 寸法(mm) 80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲 0~8.00mm 質量(g) 330 電源 単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm 測定精度 均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 表示分解能 0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
両用一体型膜厚計 サンコウ電子 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm) (鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g) 約125 電源(V) DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ 1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×84×30 表示分解能 (1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正 (検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子 (1件のレビュー) 当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源 単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×35×145 有効探知・検出幅(mm) 30×60
木材水分計 AQ-10 サンコウ電子 3日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%) 6.5~100 質量(g) 約100 電源 単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式 電気式 測定精度 -(自動温度補正) 表示方式 LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×123×34 モード切替 木材水分%、MCモ-ド アズワン品番 1-4441-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20
表面粗さ比較板 サンコウ電子 3日以内出荷
ブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを、現場で素早く、比較測定するための比較板です。異なったパターンの4片があり、目視または、触覚により比較します。ISO 8503に準拠。
測定位置ガイド サンコウ電子 3日以内出荷
膜厚計のプローブ寸法に合わせて数種あります。ガイド本体は、ヨーク付磁石の構造ですから膜厚計への磁気的影響を最小に抑え、鋼構造物に吸着します。45°・90°・45°の斜角面を設けているため、リブ、連結板などの突起面との位置関係が容易にセットできます。
水分表示値チェッカー サンコウ電子 3日以内出荷
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様 表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4% 対応機種 AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
紙・ダンボール水分計 サンコウ電子 3日以内出荷 から 5日以内出荷
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様 平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲 6~40% 1~100 (MCモード) 電源(V) 単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ 小型差込式2針電極+小型SB電極 表示方式 LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能 0.1% 1 (MCモード) モード切替 紙・段ボール、MCモード アラーム 上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様 平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲 1~15% 1~100 (MCモード) 電源(V) 単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ 小型押当て式ゴム電極 表示方式 LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能 0.1% 1 (MCモード) モード切替 モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード アラーム 上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ サンコウ電子 6日以内出荷
鉄素地用狭小部プローブ狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
仕様 ●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用 アズワン品番 67-2390-45
電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子 6日以内出荷
膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能統計演算機能付きチルトスタンド装備USB接続でPCへデータ転送が可能
仕様 ●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含む アズワン品番 67-2390-40
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子 4日以内出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途 ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 3 検出方式 磁気誘導 探知・警報方式 電子ブザー・ランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×70×300 探知・検出能力 虫ピン程度で探知面上最高6~7cm 有効探知・検出幅(mm) 100×430 使用電源 AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) サンコウ電子 翌日出荷 から 3日以内出荷
低周波パルス式、微小電流タイプ
5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様 【対象塗膜厚さ】1mm以上 セット内容 本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース 寸法(mm) 370(W)×190(H)× 150(D) 質量(kg) 4.9 電源 内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 使用温度範囲 0~40℃(結露しないこと) 方式 低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV) 5~25(波高値)