ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤーロープ 割差タイプ下谷金属当日出荷から14日以内出荷
割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、
各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上
(半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。
JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ターンバックル 両アイ下谷金属当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
捻込シャックル 電気メッキ下谷金属当日出荷から8日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
アウトワイヤーロープ下谷金属当日出荷から12日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属当日出荷から12日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属(1件のレビュー)当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シンブル Aタイプ ステンレス下谷金属4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アウトワイヤーロープ ステンレス下谷金属4日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
捻込シャックル クロ下谷金属(1件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
ワイヤークリップ ステンレス下谷金属4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
捻込シャックル ステンレス下谷金属4日以内出荷から12日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス