オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (7) 切削工具・研磨材 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (11) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 空調・電設資材/電気材料 (10) 自動車用品 (36) その他 (1) ブランド: 秀和システムブランド: WURTH(ウルト)すべて解除
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト) (11件のレビュー) 当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途 適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。 色 ピンク pH値 11.47 香り アンモニア臭 密度(g/cm3 ) 1.01(20℃) ベース 水 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.4kg
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト) 当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリーブレーキシステムのセンサーに影響を与えませんABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能1400℃の耐熱性セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性シリコンおよびAOXフリー高圧耐性通知ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途 適用領域車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペーストベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。 色 ライトグレー 仕様 ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g) コンテンツ:295 容器 エアゾール缶 臭気 特性 密度(g/cm3 ) 0.973 ベース 鉱油 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
耐熱ラッカースプレー クリア WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 6日以内出荷
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色 透明 仕様 光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃) 乾燥時間(分) 最大完全:45、防塵:50 保存温度(℃) 20 香り 特性 ベース シリコン樹脂 危険等級 Ⅱ 比率 最小固体:0.117 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 動作距離(mm) 最小/最大スプレー:150~200 危険物の性状 非水溶性
ペーパーウエス ダブル WURTH(ウルト) 当日出荷
ロール状非常に高い吸収性一般市場で入手できるスタンドで使用可能糸屑が出ない食品に対して安全吸湿性が非常に高く破れにくい
用途 適用領域このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。 色 青 シート幅(cm) 38 ロール長さ(m) 360 シート長さ(cm) 36 タイプ ロール製品 内径(Φmm) 73 外径(Φmm) 290 材料 古紙混合 プライ数 2個
ラジエーターシール HP (細目) 添加剤 WURTH(ウルト) (4件のレビュー) 欠品中
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション最大0.1mmまでの漏れを防止冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途 適用領域シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。 色 青 pH値 9 香り 特有の臭い 密度(g/cm3 ) 1.01(20℃) ベース 水 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.15kg
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途 説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。 色 ブラウン 引火点(℃) 62 香り 特有の臭い 密度(g/cm3 ) 0.845(20℃) ベース 炭化水素 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途 適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。 仕様 耐水、耐アルカリ及び耐酸性 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 90mL 危険物の性状 非水溶性
強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途 ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。 仕様 濃度/条件:0.89g/cm3 / 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 色 無色 質量(g) 543,125(品目単位) 容器 エアゾール缶 pH値 9.5 容積 500mL 香り レモン ベース 化学薬品:水およびプロパノール 危険物の類別 非危険物
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト) (3件のレビュー) 7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途 説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。 色 黒 保存温度(℃) 10~30 ベース 高分子ゴム 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト) 当日出荷
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格 DIN 3122、ISO 3315 ハンドル径(Φmm) 17 最小長(mm) 251 設計 クロムメッキ 表面 クロムめっき ヘッド高さ(mm) (ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31 寸法(inch) (ビット)3/8 最大長(mm) 365 ヘッド仕様 72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント 径(mm) (ラチェット)28
ロストウムバンダラー WURTH(ウルト) (2件のレビュー) 当日出荷
環境に優しい散布ベースの錆転換剤
上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします
用途 ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します 色 クリーム 温度(℃) 120(最大温度耐性) 容積 1000mL 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 保存期間(年) 60ヶ月
耐熱ラッカースプレー RAL9005 WURTH(ウルト) 6日以内出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性耐候性耐久性重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途 適用領域耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。 色 ジェットブラックRAL 9005 仕様 光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3 、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー 温度(℃) 缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20 乾燥時間(分) 防塵:10 保存温度(℃) 15~25 ノズル 丸型 時間 最小フラッシュオフタイム:5分 相対湿度 最大60% 指触乾燥時間(分) 20 ベース シリコン樹脂 危険等級 Ⅱ 作業距離(mm) 最小/最大:200~250 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 色数 9005 危険物の性状 非水溶性 耐用温度(℃) 最大:650
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化錆、固着、燃焼を防止セラミックの含有量が高いネジ接続部を均一に緩められる金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし毒性がないシリコンフリーおよび金属フリー
用途 適用領域ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)説明書塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。 仕様 ノンシリコン、AOXフリー、無金属 色 ライトグレー 質量(g) コンテンツ:100 臭気 特有の臭い 密度(g/cm3 ) 1.26 ベース 混合合成鉱油 危険物の類別 非危険物
FEパテ チューブ WURTH(ウルト) 当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途 適用領域型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作説明書金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。 仕様 熱膨張率:0.0004 1/K 色 グレー 質量(g) 500 粘度 コンシステンシー:ペースト状 耐用寿命 5分(20℃、全質量20g) 耐久温度(℃) 硬化材:-60~120 圧縮強度(N/mm2 ) 最小:70 ゲルタイム(分) 最小/最大:7-12分(室温) 比率 構成部品A:構成部品B=1:1 使用条件 完全硬化/養生条件:室温 引張強度(N/mm2 ) 最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5 養生時間 最小/最大:4-24 h 密度(kg/m3 ) 2.8(AとBの混合コンパウンド) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.5kg
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ゼブラホースバンド WURTH(ウルト) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途 適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 材質 (クランプバンド)フェライト鋼F1 仕様 ROHS互換 タイプ (ドライブ)H 規格 DIN 3017 材質(ねじ部) スチール 表面処理(ねじ部) 亜鉛めっき 材質(ハウジング) フェライト鋼F1 表面 (クランプバンド)プレーン
インテリアクリーナー WURTH(ウルト) 当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム
ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします
1回の動作で社内をクリーニング
静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます
車内の清潔さが持続します。
垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります
流れ出さないため使用量を節約
集中的に使用すると汚れが浮き上がる
繰り返し拭く必要がないため、時間を節約
外見は白色のフォーム
各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約
心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ
コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります
シリコン不使用
用途 計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。 仕様 濃度/条件:0.9g/cm3 / 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい 色 透明 容器 エアゾール缶 pH値 9.5 容積 500mL 引火点(℃) -60 香り ピーチ ベース 化学薬品:2-プロパノール 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 保存期間(年) 36ヶ月 危険物の性状 水溶性
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 6日以内出荷
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途 適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適 粘度 5W-40 API SN/CF 仕様 エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710 タイプ HC合成 容量(L) 20 引火点(℃) 215 流動点(℃) -50 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L ACEA C3 密度(g/cm3 at15℃) 0.855 危険物の性状 非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト) (2件のレビュー) 当日出荷
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途 適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。 粘度 5W-30 API SN 仕様 エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CF タイプ HC合成 容量(L) 20 引火点(℃) 210 密度(g/cm3 ) 0.855 流動点(℃) -45 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L ACEA C3 危険物の性状 非水溶性
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト) 当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途 説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 色 透明 温度(℃) 最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm) 最小スプレー:100 時間 最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3 ) 0.74(20℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
クリアルーブ WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途 適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。 種別 ブルー缶 色 無色透明 質量(g) 340 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 容積 300mL 密度(g/cm3 ) 0.739 ベース 添加剤配合ホワイトオイル 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 保存期間(年) 2年 特性 潤滑 潤滑剤 固体:ポリテトラフルオロエチレン 危険物の性状 非水溶性
コンビレンチセット WURTH(ウルト) 当日出荷
材質 クロムバナジウム鋼 形状 リング側角度15°、ヘッドオフセット15° 規格 ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738 表面 クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング 特性 (リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
ロストオフ プラス WURTH(ウルト) (6件のレビュー) 当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途 錆びついたボルト・ナットの緩め剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
シリコングリーススプレー WURTH(ウルト) 当日出荷
ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース
湿気と腐食に対する優れた保護
極めて良好な撥水性
優れた潤滑性
実質的にすべての表面における際立つ摺動特性
非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果
酸と樹脂を含まない
色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途 ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。
また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。
ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。 グリス種類 シリコーングリース 色 スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス 容積 500ml ベース 化学薬品:ポリジメチルシロキサン 危険物の類別 非危険物
アルミスプレー PLUS 艶有り WURTH(ウルト) 当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途 金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 色 アルミニウムシルバー色 仕様 高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ 適合 最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要 基材 木材、金属、段ボール(接着性の良好) 厚さ 7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作)) 温度(℃) 400(最大短期温度耐性)、点火:235 主成分 化学薬品:エチルセルロース合成樹脂 容積 400ml 引火点(℃) -97 危険等級 Ⅱ 養生時間 最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 光沢 高光沢 保存期間(年) 24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件) 危険物の性状 非水溶性 基材厚さ(μm) コーティング:7
ブリッツクリーナー高濃縮ウォッシャー添加剤 WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 6日以内出荷
小さな容器を使用し、タンクサイズに応じて簡単に注入出来ます。
1:100高濃度フロントガラスクリーナー
特殊洗浄剤を含有
汚れの付着防止
油膜を除去
クリアな視界を確保
付着した虫の死骸や他の汚れを除去
優れた素材適合性
ポリカーボネートガラスを傷つけません
塗装面やゴムに影響を与えません
洗浄水の量に応じてフロントガラス洗浄にブリッツクリーナーを追加します。
仕様 濃度:103g/cm3 、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 色 オレンジ 容器 ディスプレイボックス詰めプラスチックボトル pH値 6~7 容積 32mL 引火点(℃) 40 香り ピーチ ベース 化学薬品:陰イオン性界面活性剤 比率 2.5~3Lの洗剤向けの適量は32mL(成分) 危険物の類別 非危険物
ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ WURTH(ウルト) 6日以内出荷
ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
適合 1回のポンピングで正確な注出(6cm3 ) 材質 プラスチック 質量(g) 200(品目単位) 高さ(cm) 約40 繰り返し・詰め替え 対応
システムクリーナー用ロングホースノズル WURTH(ウルト) 当日出荷
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm) 62 直径(Φmm) 5 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 1 危険物の類別 非危険物
ペーパーウエス 3枚重ね WURTH(ウルト) ¥ 9,998税込 ¥ 10,998
1ロール(500枚)
6日以内出荷
ロール状非常に高い吸収性一般市場で入手できるスタンドで使用可能糸屑が出ない食品に対して安全吸湿性が非常に高く破れにくい
用途 適用領域このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。 色 青 シート幅(cm) 38 シート長さ(cm) 36 ロール長さ(m) 180 タイプ ロール製品 内径(Φmm) 73 外径(Φmm) 290 材料 古紙混合 プライ数 3個
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 WURTH(ウルト) 欠品中
長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます一度塗りで最適な厚さに塗装可能高耐候性により、優れた防錆力を発揮一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ広い適用範囲調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能極めて垂れにくい塗料高い耐摩耗性防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み塩害腐食試験:500時間DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できますスポット溶接可能通知ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
用途 適用領域金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。説明書塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。 仕様 光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分 色 ジンク 基材 接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼 乾燥時間(分) 防塵:5 厚さ(μm) 乾燥層:40、コーティング:40 保存温度(℃) 10~25 主成分 アクリル樹脂 引火点(℃) 21 耐久温度(℃) 最大:400 危険等級 Ⅲ 比率 純亜鉛:0.99 耐久性 塩水噴霧試験:500時間 養生時間 最小:1時間 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性 準拠 クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠 塗装間隔 再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
ラジエーターシール 添加剤 WURTH(ウルト) 当日出荷
冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途 適用領域ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。 色 緑青 pH値 9.76 香り フルーティー 密度(g/cm3 ) 1.01(20℃) ベース エチレングリコール 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.3kg
カッターナイフ 替刃 台形 WURTH(ウルト) 当日出荷
ディスペンサー入り。
材質 炭素鋼 厚さ(mm) (ブレード)0.65 ブレード長さ(mm) 61 設計 ディスペンサー内 ブレード幅(mm) (ナイフブレード)18.7
結束バンド WURTH(ウルト) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1パック(100本)
当日出荷 から 6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途 制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造 材質 ポリアミド- PA 6.6 仕様 ノンシリコン 耐用温度(℃) -40~85
ロストオフ アイス WURTH(ウルト) (2件のレビュー) 当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。
対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。
ノンシリコン。
用途 錆びついたボルト・ナットの緩め剤 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 80mL 危険物の性状 非水溶性
アルミスプレー PLUS 艶無し WURTH(ウルト) 当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途 金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 色 アルミニウム色 仕様 濃度:1.15g/cm3 、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材 適合 最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min 質量(g) コンテンツの重さ:410 温度(℃) 250(最大温度耐性) 乾燥時間(分) 20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min 主成分 化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩 容積 400ml 引火点(℃) -97 危険等級 Ⅱ 養生時間 8 h 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性 基材厚さ(μm) 50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤
確実な潤滑
潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)
見えにくい箇所の潤滑に最適
確かな摩耗保護
PTFE配合
油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します
高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム
長期間効果を発揮
長期にわたって確実に腐食から保護
+200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない
炭化残留物なし
安全な使用
ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性
塗装面に対して影響を与えない
洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。
したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途 極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど 仕様 濃度:0.86g/cm3 、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 成分 (耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液 材質 スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM 色 透明 温度(℃) -20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性) 容器 エアゾール缶 主成分 (オイル)合成鉱油 容積 500mL 引火点(℃) 240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠 香り オイル ベース 化学薬品:鉱油 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 保存期間(年) 24ヶ月 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
マイクロオイルバインダー WURTH(ウルト) 欠品中
汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R)
(高度な吸収性、即効性)
素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します
1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社)
顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません
(汎用)
すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です
屋内と屋外でお使いいただけます
取り扱いが極めて簡単
顆粒は、液体を収集した後も硬いまま
ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能
最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります
(滑り止め)
顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません
ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。
(ドイツ路上スリップテスト)
North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。
(オイル吸着剤タイプIII/R)
固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。
マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
用途 マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。
顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。
マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。 仕様 濃度:512kg/m3 、濃度の条件:20℃ 適合 シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0 質量(kg) コンテンツの重さ:10 色 テラコッタ タイプ オイルアブソーバータイプIII / R pH値 5.5 乾燥質量(kg) 495/m3 容積 20L 設計 細粒 / か焼物(焼成) 香り 中位 ベース 化学薬品:珪藻土(モラー)