ステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ロール連結ねじKNフジニッテイ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,958
1箱(100本×20巻)
当日出荷
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
ステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
光沢メッキ傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(5件のレビュー)当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
コート傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質軟鋼線材サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ¥1,198~税込¥1,318~
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
コンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
ステンレス傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(1件のレビュー)当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質ステンレス鋼線サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ¥6,398~税込¥7,038~
1箱(300本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ウエハー ユニクロKNフジニッテイ当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ドリスク 無溶接工法ビスKNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
ステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ¥1,298~税込¥1,428~
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
ドリスク リブリーマー付KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~
1箱(300本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
ドリスク サラリブ付 ユニクロKNフジニッテイ¥1,098~税込¥1,208~
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
JIS認証軽天ビスKNフジニッテイ当日出荷から5日以内出荷
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ¥2,998税込¥3,298
1パック(750本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベワッシャー頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ¥2,198税込¥2,418
1パック(150本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプサラ頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
ロール連結ねじKNフジニッテイ¥7,598税込¥8,358
1箱(100本×40巻)
5日以内出荷
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1線径(Φmm)3.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志