オフィスサプライ (41) 測定・測量用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (2) ブランド: 秀和システムブランド: テック(TEC)すべて解除
HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC) (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
付属品 ACアダプター、取扱説明書兼保証書 種別 2分配 60×70×20mm 質量(g) 約125 電源 ACアダプター(5V/1A) ケーブル長(m) 【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×70×20 仕様・用途 周波数帯域:2.97Gbps 入力端子 HDMI×1 対応フォーマット 【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD 動作温度(℃) 0~40 出力端子 HDMI×2 アズワン品番 3-8328-01 分配数 2分配 対応解像度 4Kx2K@30Hz HDMI規格 HDMI1.4a HDCP1.4 保存湿度範囲(%RH) 20~90(結露無き事)
USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC) (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質 アルミニウム合金 + ABS 質量(g) 4 最大出力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13.5×34.2×6 端子 USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-C
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC) 当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途 PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。 最大延長(m) 50(CAT6ケーブル使用時) セット内容 送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書) 接続端子 送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1 周波数範囲(Hz) 垂直: 50/60 解像度 インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p 電源 マイクロUSBポート経由で給電 最大消費電力(W) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 62×27×17 質量(g) 送信機:18、受信機:17 適合ケーブル LANケーブル(CAT6以上) 接続台数 1
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 当日出荷 から 7日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様 PD出力(W):100 色 ブラック 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 USB規格 2
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 当日出荷
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。
離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様 対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4 付属品 ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書 色 ブラック 出力 送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1 電源 ACアダプタ 入力 送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。 対応 HDCP2.2 解像度 対応入力:最大4K60Hz 4:4:4 適合ケーブル LANケーブル(カテゴリ5e/6以上) 対応フォーマット HDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-X アズワン品番 65-1693-76 最大延長(m) 50(LANケーブルカテゴリ5e以上) 接続台数 1 HDMI規格 HDMI2.0 色深度 8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
HDMI音声分離器 テック(TEC) (1件のレビュー) 当日出荷
4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。
ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。
また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。
出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、
スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。
アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。
対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
付属品 ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書 質量(g) 約125 出力 HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1 電源 ACアダプター(DC5V/1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×70×20 入力 HDMI 仕様・用途 ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電) 保証期間 購入後12か月 動作温度(℃) 0~40 保管温度範囲(℃) -20~60 オーディオ出力 【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HD HDMI規格 HDMI1.4 HDCP1.4
有線接続 MoC USB指紋認証デバイス テック(TEC) 7日以内出荷
本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー テック(TEC) (1件のレビュー) 当日出荷
4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
質量(g) 155 電源 DC 5V、2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×68×22 入力端子 HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSB スピーカー 1W 出力端子 HDMI、microSD、USB、イヤホン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ファイル FAT32、NTFS、exFAT 対応解像度 3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p) HDMI規格 HDMIパススルー 録画方式 MP4 (H.264)
4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC) 当日出荷
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g) 387 電源(V) DC 5 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4 対応 インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz 保証期間 1年年 製品サイズ(mm) 222×83×14.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 HDMI規格 2 入力ポート HDMI x1 出力ポート HDMI x8
ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 当日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。
これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様 送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。 電源 ACアダプタ 対応 HDCP2.0 解像度 送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p 電源(V)/電流(A) 送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1 接続端子 【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 伝送距離(m) 送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合 使用周波数(GHz) 送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac) Wi-Fi 5GHz HDMI規格 HDMI2.0 遅延時間(ms) 送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC) 7日以内出荷
Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 テック(TEC) 7日以内出荷
4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g) 総:87.5 電源(V) DC5 ケーブル長(m) 対応:最大10 本体サイズ(mm) 90×43.5×14.2 保証期間 12ヶ月 保護機能 HDCP:2.2 / 1.4 入力端子 HDMI タイプA(19pin)メス×1 出力端子 HDMI タイプA(19pin)メス×2 分配数 2 周波数帯域(Hz) 50/60 対応解像度 480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz データレート(Gbps) 18 HDMI規格 バージョン:2
MoC USB指紋認証アダプター テック(TEC) 7日以内出荷
Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。
性能 他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%) 寸法(mm) 約19×14×9 質量(g) 約3 対応OS Windows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応 センサータイプ 指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値) 接続端子 USB2.0 / 3.0対応
Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC) 当日出荷
USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。
仕様 PD:100W対応×1 質量(g) 71 対応OS Winows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android 寸法(cm) 11.10×4.50×1.66 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大4K60Hz 出力ポート HDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 テック(TEC) 当日出荷
4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格 HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION ケーブル長(m) HDMI対応:最大10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×59.5×18 機能 HDCP:2.2、1.0 製品質量(g) 208 解像度 HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4 対応フォーマット HDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD アズワン品番 65-1693-68 接続台数 入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1 伝送速度(Gbps) 合計18
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 当日出荷
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。
メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品 ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書 色 ブラック 電源(V) 5 DC 本体質量(g) 116 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×64×25 入力端子 HDMi5ポート 出力端子 HDMI1ポート アズワン品番 65-1693-71 対応解像度 最大4K/60Hz(3840×2160) HDMI規格 HDMI2.0
USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプター テック(TEC) 7日以内出荷
本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器 テック(TEC) 当日出荷
4KHDRの高精細映像を最大4台のモニターに同時表示が可能で、サイネージなどの広告などにご利用いただけます。4K60Hz HDR規格の信号が入力された場合、手動EDID設定を変更することで、1080pのモニターなどにダウンスケールして出力表示が行えます。※アップスキャン機能はございません。
4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 テック(TEC) 7日以内出荷
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途 サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。 伝送速度 各594MHz/合計最大18Gbps 対応解像度 480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz 色深度 8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0) 対応フォーマット HDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×205×19 質量(g) 約535 電源(V) 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A 接続 入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4 仕様 色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
HDMI変換コンバーター テック(TEC) 当日出荷
ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。
電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。
色 ブラック コネクタ形状 HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス 解像度 (出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480) アズワン品番 65-1693-72 メス形状 コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB 変換タイプ メス - メス
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
キャプチャデバイスRECORD MASTER POCKET テック(TEC) 7日以内出荷
仕様 【HDCP】HDCP 2.2 付属品 本体、HDMIケーブル、Type-C to Cケーブル、電源接続用USB Type-C ケーブル、電源用5V2A USB ACアダプタ 容量 【1ファイル録画】FAT32(4GB)、exFAT(16GB)、NTFS(16GB) 電源 【USB-C】製品駆動:5V2A、リバースチャージ:最大20W対応 寸法(cm) 10.67 × 5.94 × 1.35 製品質量(g) 70 解像度 【最大入力】4K60(3840×2160@60fps)※HDMIおよびType-C入力【最大出力】4K60(3840×2160@60fps)(パススルー)HDCP 2.2【録画】1080p60(1920×1080@60fps) フォーマット形式 【録画】H.264、16Mbpsビットレート 音声 【フォーマット】48KHz PCM 映像出力 HDMI 2.0 映像入力 HDMI 2.0、USB-C DP-Alt ストレージ microSDカード(最大512GB)
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 7日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様 PD出力(W):100 色 ブルー 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 USB規格 2
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド テック(TEC) 7日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様 PD出力(W):100 色 レッド 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 USB規格 2
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器 テック(TEC) 7日以内出荷
8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
用途 ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなど ポート数 入力:2ポート、出力:1ポート HDMI規格 HDMI 2.1 規格 HDCP 2.3 適合周波数 8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。) データレート(Gbps) 48 解像度 インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz 電源 microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。) 最大消費電力(W) 5 寸法(mm) 90×44×14 質量(g) 87
HDMI音声分離器 テック(TEC) 7日以内出荷
4KHDRの解像度のHDMI入力をHDMIパススルーで出力を行い、光デジタルまたはアナログで音声を出力することができる音声分離器です。
最大4K2K@50/60Hz(YUV4:4:4)の映像に対応。
光デジタル出力はLPCM 2CH、DOLBY DIGITAL 2/5.1 CH、DTS 2/5.1 CHに対応。
HDMI出力からは4Kパススルーで映像を出力可能。
光デジタル音声またはL/Rアナログ音声で出力し、アンプに接続可能。
仕様 【HDCP規格】HDCP 2.2 and HDCP 1.4、【光デジタル対応出力】Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2ch、【L/Rアナログ出力】L/R アナログ出力 [3.5mm ミニジャック] 質量(g) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73.5×60.7×17 出入力ポート 入力:HDMI TYPE-A [19-PINメス]×1、出力:HDMI TYPE-A [19-PIN メス]×1、L/R アナログオーディオ出力 [3.5mm ミニジャック]×1、光デジタル出力 [S/PDIF]×1 伝送速度(Gbps) 最大:18対応 音声出力 HDMI対応:最大4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4 8bit、YUV4:2:0 10bit)、4K2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION、Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、Dolby Atmos HDMI規格 HDMI 2.0b
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01