図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
魔法のクイック料理両手圧力鍋5.5Lワンダーシェフ4日以内出荷
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)焦げ付きにくい底三層構造付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック質量(kg)約2.8サイズ(cm)商品外寸:35×25×22容量(L)水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム内寸(cm)本体サイズ:22×15最大炊飯量約6号
マイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80ワンダーシェフ翌々日出荷
ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。100Vコンセント対応。電源:交流 100V 50/60Hz消費電力:約1000w付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン
付属品取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン質量(kg)6.1容量(L)【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6消費電力(W)約1000電源交流100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外寸(mm)370×340×360アズワン品番64-9292-54最大炊飯量白米:約6合、玄米:約3合作動圧力(kpa)70
魔法のクイック料理 両手圧力鍋 8.0Lワンダーシェフ4日以内出荷
両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。焦げ付きにくい本体全面三層構造。適合水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L寸法(mm)354×248×296質量(kg)2.8容量(L)8.0対応最大炊量:約8合主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
ドライフードメーカーワンダーシェフ8日以内出荷
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。
「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。
乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。
余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。
1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。
時間は1~99時間でコントロール出来ます。
ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。
5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。
発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)アズワン品番68-0718-28
業務用両手圧力鍋ワンダーシェフ翌々日出荷から4日以内出荷
大容量の圧力鍋で食材の下ごしらえからラーメンスープまで対応できます。
Pro2業務用片手圧力鍋ワンダーシェフ翌々日出荷から4日以内出荷
業務用の高火力にも対応する本体ハンドルを採用。取っ手の金属部分が長く、取っ手が焦げにくい。ハードな使用でも傷が目立ちにくいサテン仕上げ。無駄のない機能美を表現したデザイン。一般家庭用にもお使いいただけるコンパクトサイズ。焦げ付きにくい底三層構造。IH対応。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック
作動圧力(kpa)98付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
プロビッグ 両手圧力鍋ワンダーシェフ4日以内出荷から8日以内出荷
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
蔵炊 クラダキワンダーシェフ5日以内出荷
圧力鍋でもIHでも使える。ごはんが少量から炊ける炊飯鍋
材質ステンレス鋼・アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×154×105
ドライフードメーカーワンダーシェフ7日以内出荷
ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能・加熱方式: シーズーヒーター式・設定方式: 温度&時間: ダイヤル 電源&モード: ボタン・調理温度: ドライモード30~80℃、1℃単位 発酵モード30~80℃、1℃単位・調理時間: 1h~99h、1h単位・調理量: 乾燥網5枚分・安全装置: 温度ヒューズ108℃・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)・冷却運転機能: あり
マイコン電気圧力鍋 4Lワンダーシェフ13日以内出荷
ポンと入れて、ピッと押すだけ。見やすい大型液晶。安全機能!ロック検知スイッチ。25度~70度の低温調理も楽しめる70度~99度の煮込み調理も楽しめるフロートが降りるタイミングをブザーでお知らせ
マイコン電気圧力鍋 楽ポンヌージュ 3Lワンダーシェフ13日以内出荷
ポンと入れて、ピッと押すだけ。見やすい大型液晶。安全機能!ロック検知スイッチ。25度~70度の低温調理も楽しめる70度~99度の煮込み調理も楽しめるフロートが降りるタイミングをブザーでお知らせ・電源: 交流100V 50/60Hz・調理容量: 2L・最大炊飯量:(白米)2~4合(玄米)2~3合・コード長さ: 約1.5m
ホテルパン専用 真空カバー SVCAワンダーシェフ3日以内出荷
ホテルパン内部を減圧することで、食品の酸化を抑え、鮮度が長持ちします。また、食材への調味料の染みこみ時間を短縮します。
材質本体/ポリカーボネイト、ポンプ部/ABS樹脂、シリコン、パッキン/シリコン耐熱温度(℃)-40~100間口W×奥行D×高さH(mm)320×260×40サイズ1/2用TKG品番9-0114-0701
ワンダーシェフ マグネティック塩&胡椒ボトルワンダーシェフ5日以内出荷
モダンなダイニングに溶け込むデザイン。専用スタンドから持ち上げると、自動的にフタが開き、スタンドに置くとフタが閉じます。
材質ABS・PS・ステンレス鋼・磁石・シリコン・鉄質量(g)約750寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×115/本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×80×140
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
魔法のクイック料理片手圧力鍋3Lワンダーシェフ4日以内出荷
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。2~3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)焦げ付きにくい底三層構造付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック質量(kg)約2.1サイズ(cm)商品外寸:38×21×20容量(L)水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線)主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム内寸(cm)本体サイズ:18×13最大炊飯量約3合
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09