図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エイシン 電気酒燗器エイシン電機3日以内出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
電気コンロエイシン電機翌々日出荷
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。
材質ステンレス幅(mm)272直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
電気コンロエイシン電機5日以内出荷
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エイシン 電気蒸器エイシン電機翌々日出荷
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
缶ウォーマーエイシン電機3日以内出荷
後面オープン、ドライ式、固定棚
付属品バット網質量(kg)8電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×560プラグ【コンセントプラグ】2P15Aストレート消費電力(kW)0.24
温風循環式母乳温乳器ミルオンエイシン電機7日以内出荷
水を一切使わない温風循環式の温乳器です。
マイコンにより設定した温度を自動制御。
早期加温モードと連続保温モードを切替できます。
母乳200ccの人肌程度(約36℃)までの加温時間目安は、早期加温モード約35分、連続保温モード約50分です。
温風循環式母乳解凍器ミルソフトエイシン電機7日以内出荷
水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。
流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。
タイマー設定機能付。
哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリムエイシン電機7日以内出荷
一番小さい哺乳ビン用熱風保管庫。
40db以下の静音運転のためお昼寝中のお子様も妨げません。熱風により哺乳瓶を消毒するから数多くのウイルスに効果があります。
哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリムエイシン電機9日以内出荷
コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。運転音は40dB以下の静音設計です。ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品ラック×2個寸法(mm)230×330×450質量(kg)11消費電力(W)314電源AC100V 50/60Hz収納本数(本)最大6アズワン品番66-0016-92
歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズエイシン電機9日以内出荷
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具寸法(mm)460×190×470質量(kg)12消費電力(W)70(乾燥ユニット64・UVランプ6)電源(AC100V)50/60Hz繰り返し・詰め替え対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
焼き芋機エイシン電機3日以内出荷
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます温度調節範囲(℃)50~250
グリラーエイシン電機3日以内出荷
質量(kg)20摘要シーズヒーター18本電源(V)3相200外寸(mm)740×340×250消費電力(kW)4.5温度調節左右切替え式
蒸し器エイシン電機9日以内出荷
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20外寸(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
電気式大判焼・今川焼器エイシン電機31日以内出荷
TKG品番9-1005-0901材質ステンレス型式OH-48電源(V)3相200消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300穴数48穴
電気蒸し器エイシン電機5日以内出荷
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくんエイシン電機4日以内出荷から6日以内出荷
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4エイシン電機翌々日出荷
収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式質量(kg)13電源(V)単相100 1.5kW外寸(mm)610×380×H280EBM品番869400