ステンレスグローブケースカネタ商会6日以内出荷
ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
材質SUS304幅(mm)270高さ(mm)70質量(g)1130奥行(mm)150アズワン品番64-9291-27TKG品番9-1469-1201
3色ステンレスボールペン(黒/赤/青)カネタ商会当日出荷から翌々日出荷
丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。黒/赤/青の切替式。ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
材質SUS304軸径(Φmm)8.9全長(mm)128ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スチールガードポール プレート式カネタ商会11日以内出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0プレート一体型プレート取付ボルトM-12
クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式)カネタ商会当日出荷
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
仕様スプレー式容量(mL)200TKG品番9-1525-0601TKG品番(2017)6-1365-0701
ステンレスハンドテープカッターカネタ商会3日以内出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻)適合テープ幅(mm)最大50
スチールガードポール セパレートカップ式カネタ商会3日以内出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用材質スチール製外径×高さH(Φmm×mm)101×600取付ボルトM-8プレートセパレートカップ
ステンレスガードポール プレート式カネタ商会11日以内出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
アルミクリップボードカネタ商会3日以内出荷
さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。
ステンレスクリップボードカネタ商会3日以内出荷
さびない!われない!異物混入なし!オールステンレス製なので破損して破片が落ちたり、錆びて金属の粉が落ちたりする心配がありません。グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
抗菌クリテイクローラー用転写台カネタ商会当日出荷
ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。
特性抗菌材質スチレン系エラストマー機能抗菌寸法(横×縦)(mm)200×230TKG品番9-1525-0401TKG品番(2017)6-1365-0501
抗菌クリテイクローラー ショートグリップカネタ商会当日出荷
付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性抗菌タイプショート幅W×全長(mm)160×160機能抗菌ロール直径(mm)32TKG品番9-1525-0301TKG品番(2017)6-1365-0401
抗菌クリテイクローラー ロンググリップカネタ商会翌々日出荷
付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性抗菌タイプロング幅W×全長(mm)160×250機能抗菌ロール直径(mm)32TKG品番9-1525-0201TKG品番(2017)6-1365-0301
18-8 ステンレスグローブケース ワイドタイプカネタ商会8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)のケースにグローブを詰替える事で、紙粉のリスク回避!手袋約400枚収納することができます。
材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×70
18-8 ステンレスグローブケースカネタ商会8日以内出荷
壁にプレートを固定し簡単設置!紙粉混入対策商品です。紙のケースのまま使用すると、手袋を引き出す時に紙粉が発生する事があります。ステンレスグローブケースに入替えることで紙粉の発生のリスクを回避できます。
材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×70
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
SUS掛け名人カネタ商会3日以内出荷
オールステンレスなので錆びにくく、クリーンな環境に最適です。掛け名人は90度の山が特徴。山がある事で洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れず壁を汚しません。
オールステンレスちりとりカネタ商会3日以内出荷
板厚を限界まで落とし軽量化を実現。肉・野菜のカット片の回収に最適です。取込口にR加工を施しゴミ回収をしやすくしました。ちりとりは重ねることが可能で収納場所を取りません。
材質SUS304質量(kg)約1.25ハンドル高さ(mm)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×85ハンドル厚さ(mm)2本体板厚(mm)0.8
ステンレステープカッターカネタ商会3日以内出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
ステンレスガードポール セパレートカップ式カネタ商会3日以内出荷
プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用材質SUS304プレートセパレートカップ取付ボルトM-8
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
クリテイクケア(専用洗浄クリーナー)カネタ商会翌々日出荷
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
質量(kg)5TKG品番9-1525-0602TKG品番(2017)6-1365-0702
クリテイクローラー用転写台受けカネタ商会3日以内出荷
転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性抗菌材質18-8ステンレス寸法(横×縦)(mm)210×240TKG品番9-1525-0501TKG品番(2017)6-1365-0601