タキイ野菜と花の種まき培土タキイ種苗(6件のレビュー)当日出荷
種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。
セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。
厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。
袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。
肥効は30日前後で設計しています。
【タネ】西洋芝の種JターフⅡタキイ種苗(17件のレビュー)当日出荷
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40gタイプ種容量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
カリカリくんタキイ種苗(12件のレビュー)当日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
バイオコダルマタキイ種苗(1件のレビュー)当日出荷
定評のある菌体特殊肥料「バイオダルマ」を顆粒状にして扱いやすい小袋包装に。
安全性を考慮し原料を吟味した良質の有機物に天然ミネラル鉱石微粉を加え「ダルマ菌」にて発酵させた、完熟発酵菌体肥料です。
いやな臭いや二次発酵が少なく、散布直後でも植え付けができます。また、「ダルマ菌」が土壌中の未熟有機物を比較的速やかに腐植化します。
有用「ダルマ菌」が生成する各種有機酸やビタミン、原料に含まれるミネラルやカルシウムのなどの働きで、野菜などでは特に食味の向上、含有成分の強化が期待できます。
用途菜園やプランターに適した、使いきりサイズ名称特殊肥料バイオコダルマ登録保証※特殊肥料の為登録番号なし
ダイヤキャップタキイ種苗5日以内出荷
支柱が不要で作業性抜群の保温キャップ。日焼けの害がほとんどありません。特殊加工を施していますので、濡らしても破れにくくなっています。
ヨーゲンアクセルタキイ種苗5日以内出荷
チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。生育促進全般、風水害後の早期回復、葉色改善、増収と品質の向上、苗の活著促進など
用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!窒素養分を主に供給仕様肥料登録番号:生第77972号成分窒素 30%、りん酸 10%、加里 10%、マンガン0.1%・ホウ素0.05%・、鉄0.02%・銅0.01%・亜鉛0.01%・、モリブデン0.002%、展着促進材添加関連資料(1.08MB)
トマト元気液肥タキイ種苗¥3,698~税込¥4,068~
1個(1100cc)ほか
6日以内出荷
果実の肥大期に欠乏しやすいカリ成分を速やかに供給し、葉先枯れ症やそれに付随する灰色かび病を予防します。トマトは生育期間中にカリ成分がチッソ成分の約1.7倍も必要な作物とされています。吸収量の多いカリを過不足なくこまめに供給することが可能です。豊富に含まれるカリ成分が、拮抗(きっこう)作用によりチッソの過剰吸収を抑制。過繁茂を防止して健全な生育が図れます。リン酸の吸収効果を高めるため、糖も含有しています。
成分N:0%、P:5.5%、K:8.0%材質ホウ素、マンガン、亜鉛など希釈倍率200倍以上に希釈して施用します。※葉先枯れ症予防には潅注が効果的です。
タキイトレエースタキイ種苗5日以内出荷
たんぱく質変性抑制、変色抑制、で んぷん老化抑制の効果。氷結晶成長抑制効果。外部からの刺激、ストレス障害から の細胞保護作用
用途肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。仕様肥料登録番号:生第93678号成分水溶性リン酸3.0% 水溶性カリ2.0% 水溶性苦土1.5% 水溶性マンガン1.0% 水溶性ホウ素0.5%タイプ剤型:粉剤関連資料(3.81MB)
【タネ】ハーブ ジャーマンカモミールタキイ種苗¥1,050税込¥1,155
1袋(0.5mL×5袋)
7日以内出荷
リンゴの香り漂う花を、ハーブティーや浴用に!キク科の一年草で、花はリンゴそっくりの甘酸っぱい香りがする。
ホスベジ10タキイ種苗4日以内出荷
ホスベジ10はチッソ成分を1%に抑え、亜リン酸30%とカリウム16%に設計しております。更に、ホスベジ10には環境ストレスを軽減すると期待されているグリシンベタインを10%配合し、植物の充実度を高めたい時にピッタリの商品となっております。
用途気象変動が激しく、思い描いていた樹姿に育たないこと多くないですか?(例)チッソが効きすぎて、花芽や果実への栄養転流が上手くいかない 生育が進み過ぎて、花・根・葉の充実が心もとないそんな時には、確かな効果が期待できる亜リン酸成分の施用がおすすめです。仕様肥料登録番号:生第104883号成分N-1% P-30% K-16%タイプ剤型:液剤関連資料(1.59MB)
ヨーゲンキープタキイ種苗5日以内出荷
チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。バランスの良い養分を供給、根の発根活着促進に
用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!バランスの良い養分を供給、根の発根活着促進に仕様肥料登録番号:生第78007号成分窒素15%、りん酸30%、加里15%、マンガン0.1%、ホウ素0.05%、鉄0.02%、銅0.01%、亜鉛0.01%、モリブデン0.003%、展着促進材添加関連資料(1.08MB)
ヨーゲンスロータキイ種苗5日以内出荷
チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。軟弱徒長防止、発根促進、果実着色促進、貯蔵養分の充実、微量要素欠乏症の早期回復など
用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!りん酸、加里、微量要素などの養分を提供仕様肥料登録番号:生第77973号成分窒素 0%、りん酸 33%、加里 22%、苦土 6%、マンガン 0.5%、ホウ素 0.2%、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、糖、展着促進材添加関連資料(1.08MB)
ホスベジ10タキイ種苗6日以内出荷
ホスベジ10」は、ガッチリした植物体に育てる吸収効率の良い亜リン酸と、環境ストレスに強い植物体を作るグリシンベタインを配合した液肥です。亜リン酸30%配合の効果により、発根促進・花芽充実・葉・実を丈夫にする作用が期待できます。グリシンベタイン10%配合の効果で環境ストレスの軽減が期待されます。
成分N(チッソ) 1 ・P(リン酸) 30・K(カリ) 16・PH値:3.6容量(L)1適合作物≪野菜類全般≫ユリ科:発根促進、葉の強化/ナス科:転流促進、花芽充実/コーン豆類:果実充実/根茎類:根茎の充実など≪花卉類全般≫ユーストマのブラスチング対策花芽の充実を促す効果に最適
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
鹿沼土タキイ種苗8日以内出荷
保水性と通気性に優れた園芸用の土。火山砕屑物である軽石の一種のため、椀がけ法できれいに洗い出すと長石、角閃石、カンラン石を取り出して観察することができます。
【タネ】ハーブ コリアンダータキイ種苗5日以内出荷
パクチー。強い匂いで生臭みを消す!種子はスパイスに!若い葉を料理のツマやサラダ、スープの浮かし、炒め物などに利用する。
【タネ】ニンジン 向陽二号タキイ種苗¥2,098税込¥2,308
1袋(200粒×5袋)
5日以内出荷
形質最高!どこでも作れる春・夏作兼用の五寸ニンジン!根形はやや肩張りで尻部までよく太る。根色は美しい鮮紅色。肌は滑らかでツヤがある。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
花だん用名札タキイ種苗4日以内出荷
材質プラスチック寸法(mm)250×120×550