D シルバーコンタクトハーティング¥7,998~税込¥8,798~特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクトハーティング¥3,790~税込¥4,169~特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
圧着工具 Han Cハーティング当日出荷
仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式適合電線サイズ4-10mm2RoHS指令(10物質対応)対応
M12 コンタクトハーティング当日出荷
タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング欠品中
その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Han EE型コネクタハーティング4日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Han D型コネクタハーティング当日出荷から33日以内出荷
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
M20ケーブルクランプハーティング4日以内出荷から33日以内出荷
適合MネジサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応