多機能折畳カート「CLAX」SECO(セコ)当日出荷
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケットSECO(セコ)当日出荷
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SUS403 ステンレス製ワゴンSECO(セコ)当日出荷から翌日出荷
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50間口(mm)845奥行(mm)525材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)2018年トラスコ掲載ページ8 0542
折りたたみカート”RUXXAC パーセル”SECO(セコ)翌日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490
折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブSECO(セコ)当日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
折りたたみカートRUXXAC クロスSECO(セコ)当日出荷
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
折畳カート 「RUXXAC」ビジネスXLSECO(セコ)翌々日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5317材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ8 1121
折畳カート 「RUXXAC」ビジネスSECO(セコ)当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5316材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)5.72018年トラスコ掲載ページ8 1121