オフィスサプライ (22) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: NVIDIA(エヌビディア)すべて解除
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア) 欠品中
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ
Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。
Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他 【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット 消費電力(W) 7~25 メモリー 8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒 ディスプレイ DP1.2(+MST)コネクタ×1 使用CPU 6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3) ネットワークタイプ GbEコネクタ×1 カメラ仕様 MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2 ストレージ SDカードスロットと外付けNVMeをサポート USB USB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Jetson Orin NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア) 5日以内出荷
最大100TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール
Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが16GBでJetson Xavier NXの3.5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
その他 【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョン アクセラレーター】PVA v2.0、【ビデオ エンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265) 性能 【AI】100TOPS(INT8) 周波数 【CPU】 2GHz【GPU】 918MHz メモリー 16GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒 使用CPU 8コア Arm Cortex -A78AE v8.2 64ビットCPU、2MB L2+4MB L3 カメラ仕様 【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps) ストレージ 外部NVMeに対応
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア) 欠品中
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
インターフェース PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) メモリー GDDR7(ECC対応)、16GB コア数 4532
NVIDIA RTX 2000 Ada NVIDIA(エヌビディア) 当日出荷
グラフィックボード。最先端の Ada Lovelace アーキテクチャ。ワークステーション向け増設GPU。
インターフェース PCI Express 4.0 x8(形状はx16) メモリー 16GB GDDR6 w/ECC プロセッサー NVIDIA RTXシリーズ コア数 CUDAコア数:2816、Tensorコア数:88、RTコア数:22
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア) 5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール
Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。
384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。
・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ
・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス
・複数の電力モードに対応
・低電力モードでは消費電力はわずか10W
・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他 【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2 性能 【AI】21TOPS 消費電力(W) 10 | 15 | 20 メモリー 16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒 ディスプレイ マルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0 使用CPU 6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3 カメラ仕様 【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps) ストレージ 16GB eMMC 5.1
Jetson Orin NXモジュール 8GB NVIDIA(エヌビディア) 5日以内出荷
最大70TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール
Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが8GBでJetson Xavier NXの5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
その他 【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×1、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265)、H.264、H.265、AV1 性能 【AI】70TOPS(INT8) 周波数 【CPU】 2GHz【GPU】 76 MHz メモリー 8GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒 使用CPU 6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3 カメラ仕様 【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps) ストレージ 外部NVMeに対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
NVIDIA RTX 5000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア) 8日以内出荷
第3世代RTXテクノロジーを搭載したNVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、生成AIのブレークスルーを解き放ち、生産性に革命をもたらし、前例のないクリエイティブな可能性を提供します。NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、今日のプロフェッショナルなワークフロー専用に設計されています。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されており、100基の第3世代RTコア、400基の第4世代Tensorコア、12800基のCUDAコアと32GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、レンダリング、AI、グラフィックス、コンピューティング ワークロードを高速化します。
NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア) 4日以内出荷
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。