安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (15) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (9) 医療・介護用品 (3) ブランド: 秀和システムブランド: GEヘルスケアすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケア 翌々日出荷 から 19日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途 果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。 厚さ(μm) 158 JIS規格 JIS P 3801 2種相当 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 約10 ろ過速度 >35to≦70(s) 灰分含有率(%) ≦0.11
ダブルリング定性ろ紙FAST101 GEヘルスケア 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途 粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。
速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。 厚さ(μm) 174 JIS規格 JIS P 3801 1種相当 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 25-40 ろ過速度 ≦35(s) 灰分含有率(%) ≦0.11
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケア (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 24日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。 厚さ(μm) 150 JIS規格 JIS P 3801 5種C相当 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 約3 ろ過速度 >70to≦140(s) 灰分含有率(%) ≦0.009
LOGIQLEANパウチ ハード 充填ボトル付 GEヘルスケア 当日出荷
GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は硬めです。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付国内製造品
付属品 250g入ボトル2本付 内容量(kg) 2(4袋) アズワン品番 60-2889-71
FF-2A用 ACケーブル GEヘルスケア 6日以内出荷
超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマーFF-2Aの電源ケーブル。一般コンセントから電源を供給する場合は必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様 ●入数:1本入●袋サイズ:130×200mm アズワン品番 65-9088-67
ゲルウォーマー FF-2A GEヘルスケア 6日以内出荷
超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様 ●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mm アズワン品番 65-9088-66
MR対応ディスポーザブルヘッドホンカバー 500セット入 GEヘルスケア ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1箱(500セット)
8日以内出荷
MR対応のオーディオヘッドホン等に使用するディスポーザブルカバー。500セット/1000枚の大容量
仕様 ●入数:500セット/1000枚入●箱サイズ:380×290×200mm アズワン品番 65-9088-65
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ワットマン定性濾紙No.3 GEヘルスケア ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1パック(100個)
7日以内出荷 から 9日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm) 0.39 粒子保持能(μm) 6 質量(g/m2 ) 185
ワットマン定性濾紙No.2 GEヘルスケア 7日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm) 0.19 粒子保持能(μm) 8 質量(g/m2 ) 97
ワットマン定性濾紙No.1 GEヘルスケア 7日以内出荷 から 11日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm) 0.18 粒子保持能(μm) 11 質量(g/m2 ) 87
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケア 6日以内出荷 から 80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。 保留粒子径(μm) 約10 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 灰分含有率(%) ≦0.009 厚さ(μm) 158 JIS規格 JIS P 3801 5種B相当 ろ過速度 >35to≦70(s)
ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケア 翌々日出荷 から 80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。 JIS規格 JIS P 3801 5種A相当 厚さ(μm) 174 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 25-40 ろ過速度 ≦35(s) 灰分含有率(%) ≦0.009
ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケア 当日出荷 から 84日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途 化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。 厚さ(μm) 150 JIS規格 JIS P 3801 3種相当 坪量(g/m2 ) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 約3 ろ過速度 >70to≦140(s) 灰分含有率(%) ≦0.11