P.S. Bicycle HelmetPalmy Sports(30件のレビュー)当日出荷
スポーツ車を楽しむエントリーユーザーに向けたヘルメット。
スポーティなデザインで優れた通気性。
頭部うしろ側のダイヤルで簡単にサイズ調整可能。
バイザー付きで脱着可能
サイズM/L質量(g)275適合サイズ(cm)58~61
カラーバーテープPalmy Sports(29件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
PS-GR02 ヘックスグリップPalmy Sports当日出荷から5日以内出荷
六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ20×127材質ニトリルゴム(NBR)
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)Palmy Sports(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
ダブルリング・グリップPalmy Sports(9件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
キャリアロープ 3.0Palmy Sports4日以内出荷
用途自転車用ロープロープ寸法(直径Φmm×長さm)5.0×3
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
PS-G276 グリッドグリップPalmy Sports(2件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。
ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質プラスチック+ラバー
PS-BM115L バーエンドミラーPalmy Sports5日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する左側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途左用ハンドルバーミラー色ブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
M141DU ケージペダルPalmy Sports5日以内出荷
樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ
”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現
軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板
リフレクター付き
材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)105.3×63×24質量(g)246ベアリング2DUスピンドルボロン
KID'SサドルPalmy Sports4日以内出荷
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル
シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)200幅(mm)125色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
PS-HP22 カーボンコラムアンカーPalmy Sports4日以内出荷から5日以内出荷
カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。
材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
PS-BCLR01 スイッチケージPalmy Sports5日以内出荷
「右抜き」「左抜き」の選択ができる樹脂製ボトルケージ。
左右の変換は本体下部のパーツを差し換えるだけの簡単設定。
材質樹脂寸法(mm)148×75本体質量(g)39
PS-G302-C コルクエルゴグリップPalmy Sports5日以内出荷
TPR(サーモプラスチックラバー)製でコルクをイメージしたおしゃれなグリップ。
疲れにくいエルゴノミック形状。オープンエンド(キャップ付き)。
色ブラウン寸法(mm)Φ22.2×135材質(サーモプラスチックラバー)TPR
PS-G110 ステッチグリップPalmy Sports5日以内出荷
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。
芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
PS-BM115R バーエンドミラーPalmy Sports5日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途右用ハンドルバーミラー色ブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
PS-GC177C シリコンエルゴグリップPalmy Sports(1件のレビュー)5日以内出荷
手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。
シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。
好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。
オープンエンド(キャップ付き)。
材質シリコン直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
PS-101AL-R アルミシャックルロック・RPalmy Sports5日以内出荷
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
R110B クロスロードペダルPalmy Sports5日以内出荷
クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
リフレクター付き
材質アルミニウム寸法(mm)88×68.6×29質量(g)245ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
B311 フラットペダルPalmy Sports(1件のレビュー)5日以内出荷
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ