ディック ニューストッパー大日製罐(DIC)(63件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1袋(1000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
OPPテープ大日製罐(DIC)(2件のレビュー)当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化製に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
OPPテープ大日製罐(DIC)欠品中
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。
有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。
強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ主な用途包装用テープ厚さ(μm)45特性強力
ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ)大日製罐(DIC)当日出荷から5日以内出荷
安全性・作業性に優れています。
伸度が小さく引締持続性が優れています。
軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。
直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。
ライナー梱包。
板紙梱包。
木材梱包。
サッシ梱包。
耐火煉瓦梱包。
輸出梱包。
強化段ボール梱包。
木枠梱包。種別ポリエステルバンド色黒
プレインカバー大日製罐(DIC)当日出荷
液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など材質ポリエチレン(PE)適合本体16LS、18LS、20LS高さ(mm)32質量(g)300外径(mm)Φ317パッキン有
LCカバー大日製罐(DIC)当日出荷
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20外径(mm)Φ308パッキン無質量(g)190
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フレックススパウト白大日製罐(DIC)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途石油製品、塗料、接着剤、食品など材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番792-8882適合本体16LS、18LS、20LS、112LS色ホワイト高さ(mm)32質量(g)310外径(mm)Φ317
クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)3日以内出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)58厚さ(mm)2.4、0.202/枚幅(mm)600粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青大日製罐(DIC)当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
適合カード差し(別売)NO.1、2、3トラスコ品番759-2205材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.2フタなし外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)222外寸法・奥行(mm)425コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)204有効内寸法・幅(mm)510
ソフトカバー白大日製罐(DIC)当日出荷
固体用のカバーで簡単に取り外せます。
用途インキ、塗料、洗剤、接着剤など材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番792-8947適合本体16LS、18LS、20LS色ホワイト高さ(mm)15質量(g)165外径(mm)Φ308パッキン無
リサイクルヘビーバンド大日製罐(DIC)(1件のレビュー)4日以内出荷
リサイクル原料を100%使用したヘビーバンドです。
現在使用中の梱包機をそのままお使いいただけます。
ブラコアのリユースにより面倒な紙管処理もなくなります。
環境に配慮した梱包用バンドで企業の環境活動をサポートします。
材質ポリプロピレン(再生原料)内径(Φmm)200伸度(%)20引張強度N(kgf)2940(300)
ヘビー、エステルバンド用メタルシール大日製罐(DIC)¥37,980~税込¥41,778~
1箱(6000個)ほか
翌々日出荷
種別シールステープルタイプヘビー、エステルバンド(クローズタイプ)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)3日以内出荷
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。
フィルム厚さ(μm)55色ブルー粘着剤アクリル系材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
パタパタ大日製罐(DIC)当日出荷
短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
用途商品の保管及び輸送フタの有無なし適合カード差し(別売)Y-1、YU-1材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
ヘビーバンド大日製罐(DIC)4日以内出荷
軽量で(帯鉄の約1/10)安全性、作業性に優れています。
経済的でコストダウンに役立ちます。
直接バンド掛けしても商品を傷付けません。
自動梱包機の使用により省力化、ライン化がはかれます。
材質ポリプロピレン内径(Φmm)200伸度(%)25引張強度N(kgf)2940(300)