ぬくさに首ったけベストクマガイ電工(2件のレビュー)当日出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに色ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」クマガイ電工(6件のレビュー)当日出荷
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」クマガイ電工(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに色ネイビー付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」クマガイ電工当日出荷
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボンバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」クマガイ電工(2件のレビュー)翌々日出荷
まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン色ネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
コントロールヒータークマガイ電工当日出荷
場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。
ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。
強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。
空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。
耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。
用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど
・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など
・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など
・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
あったかボディベルトクマガイ電工(1件のレビュー)翌々日出荷
感動的な温かさがあなたを包み込む!つらい腰の冷えに遠赤効果でぽかぽか!
用途家事等に!ストレッチ素材で使い方色々色ブラック付属品バッテリー、充電アダプター材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター炭素繊維バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約4時間、中:約7時間、弱:約10時間
マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」クマガイ電工(1件のレビュー)当日出荷
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに色ブラック付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC質量(g)62(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
コントロールヒーター SCH-900SCクマガイ電工13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701アズワン品番67-4829-93
コントロールヒーター SCH-900Cクマガイ電工13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700アズワン品番67-4829-92
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
あったかニットブルゾンクマガイ電工3日以内出荷
人間が寒さを感知しやすい首後部・背中にヒーターを内蔵!今までになかった感動的な暖かさ!
ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく、更に遠赤外線との相乗効果で全身ぽっかぽか。
ヒーターにはしなやかな繊維状のマイクロカーボンファイバーを使用し、着脱時の違和感はありません。
カジュアルに、オフィスに、ゴルフ等のスポーツにもあらゆるシーンで着られる洗練された上品なスタイル!
裏地は着脱時のインナーのすべりがよいポリエステル地で、風を通さずヒーターの熱を逃がしません。
裏地は静電防止糸を配置し、洗濯後の性能劣化がありません。
バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので、取り扱いがとても簡単です。
汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください。)
色オレンジ付属品充電式バッテリー×1、充電アダプター×1種別長袖ブルゾン材質【表地】アクリル100%、【裏地】ポリエステル100%(エンボス加工)、【背裏地】ポリエステル100%(帯電防止タフタ)、【中綿】ポリエステル100%、【ヒーター】炭素繊維質量(g)バッテリー:約100スイッチ胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で【強・中・弱】の3段階温度調節。スイッチオンで赤色点滅。使い始めは(最強)で即暖。5分後に(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。表示方式ヒートスイッチLED3色表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:39×70×21(突起物除く)バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)(満充電は約2.5時間)バッテリー容量(Ah)2.6動作時間【発熱時間】赤/強:約3時間、白/中:約4.5時間、青/弱:約7時間バッテリー容量(mAh)7.4V/2600電源アダプタ専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑)、サイズ:(W)75×(D)28×(H)43mm、質量:約100g、インジケーター付100V~240Vグローバル電圧対応・海外規格対応商品(充電時間約2.5時間)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコートクマガイ電工翌々日出荷
首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか
用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。色ブラックウオッチ混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維付属品バッテリー、充電アダプター種別ベンチコートバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)バッテリー容量(Ah)2.6温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間