図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
No.310 シルバーエプロンエクセル3日以内出荷
抜群の防水力、シルバーコーティング生地使用!
前丈(cm)89混率(%)ナイロン100(シルバーウレタンコーティング)寸法(cm)94(幅、胸囲)・56(肩ヒモ)
0845 ビッグサイズ 車椅子用クロス サーモンピンクエクセル7日以内出荷
ラージサイズの車椅子用カット&パーマクロス。
介護施設や訪問美容に。
前・後丈ロングサイズなので、車椅子にも安心対応。
仕様●材質:ナイロン100%●防水加工●サイズ:長さ2100×幅1450×前丈1360mm、首回り320~520mmアズワン品番67-5308-89
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
0846 ベッド用 カット専用クロス ブルーエクセル7日以内出荷
ベッドに座ったまま使えるカット専用クロス。
医療、介護施設や自宅のベッドに座ったまま使えるカット専用クロス。
シングルサイズのベッドをしっかりカバーできるサイズです。
仕様●材質:ナイロン100%●撥水/帯電防止加工●サイズ:長さ3000×幅2360×前丈1900mm、首回り320~520mmアズワン品番67-5308-90
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
No.5012 バックシャンプークロス ブルーエクセル3日以内出荷
人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。
色ブルー首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)95×90後ろ丈(cm)54
No.5012 バックシャンプークロス ピンクエクセル3日以内出荷
人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。
色ピンク首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)95×90後ろ丈(cm)54
No.5012 バックシャンプークロス グリーンエクセル3日以内出荷
人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。
色グリーン首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)95×90後ろ丈(cm)54
No.322 メイクアップケープ ホワイトエクセル3日以内出荷
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色ホワイト首廻り(cm)52混率(%)ポリエステル100長さL×幅W(cm)110×93身丈(cm)前:48
No.322 メイクアップケープ ベージュエクセル3日以内出荷
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色ベージュ首廻り(cm)52混率(%)ポリエステル100長さL×幅W(cm)110×93身丈(cm)前:48
No.322 メイクアップケープ ブルーエクセル3日以内出荷
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色ブルー首廻り(cm)52混率(%)ポリエステル100長さL×幅W(cm)110×93身丈(cm)前:48
No.322 メイクアップケープ ピンクエクセル6日以内出荷
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色ピンク首廻り(cm)52混率(%)ポリエステル100長さL×幅W(cm)110×93身丈(cm)前:48
No.322 メイクアップケープ サーモンピンクエクセル3日以内出荷
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色サーモンピンク首廻り(cm)52混率(%)ポリエステル100長さL×幅W(cm)110×93身丈(cm)前:48
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサーエクセル翌日出荷から3日以内出荷
太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定
太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。
仕様【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USBセット内容本体、ケーブル&ワニ口クリップ×4、MC3コネクター、MC4コネクター、基準日射計、ダブル温度計、接続ケーブル、テストリード、キャリングケース、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)寸法(mm)約165(W)× 235(D)×75(H)質量(kg)1.2電源1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付ディスプレイバックライト付LCD128×128pxl使用環境使用温度0~40℃ 保管温度-10℃~60℃ 湿度<80%HR
マイクロサウンドスコープエクセル翌々日出荷
付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1