J-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
封函針タチカワ¥11,980~税込¥13,178~
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
ハンド封函機タチカワ当日出荷
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
ロール釘(16000本入)タチカワ当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
エアー封函機タチカワ(1件のレビュー)当日出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ロール釘(12000本入)タチカワ当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ステープル10mm巾タチカワ当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
コイル封函機針タチカワ当日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
エアー封函機タチカワ当日出荷から3日以内出荷
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。
硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
フィニッシュネイルタチカワ当日出荷
用途回り縁、幅木の取り付け、各種内装仕上げ打ち材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
ワイヤーロール(スクリュー)タチカワ当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質鉄質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ステープルタッカタチカワ6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途メタルラス、石膏ボード張り。
畳向けトラスコ品番249-8338幅(mm)59全長(mm)245質量(kg)1.2高さ(mm)195使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)6~12適合ステープル肩幅(mm)12
エアータッカタチカワ10日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザーや布張りに。
ベニヤ張りに。トラスコ品番243-8986幅(mm)45全長(mm)225高さ(mm)155質量(g)900使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数125適合ステープル長さ(mm)4~16適合ステープル肩幅(mm)12
コイル封函機タチカワ当日出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
コイル封函機タチカワ当日出荷
コイルステープルを使用する大容量タイプ。
補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
タッカー用ステープルタチカワ¥16,980税込¥18,678
1セット(100個)
当日出荷
用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど足長(mm)10肩幅(mm)12トラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08
ステープルタチカワ¥14,790~税込¥16,269~
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステープルタッカタチカワ6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。
ベニヤ張りに。適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S質量(g)900ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)6~12適合ステープル肩幅(mm)12
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ¥25,980~税込¥28,578~
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)色白肩幅(mm)10
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ¥12,980税込¥14,278
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ色白足長(mm)25肩幅(mm)4
ステープルタッカタチカワ6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途ラスボード、石膏ボード、メタルラス張り。トラスコ品番249-8337幅(mm)59全長(mm)245質量(kg)1.2高さ(mm)195使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)10~25適合ステープル肩幅(mm)4
エアータッカタチカワ6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。
ベニヤ張りに。質量(g)1200使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数125適合ステープル長さ(mm)10~20適合ステープル肩幅(mm)12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01