節電センサー付ミニセラミックヒータースリーアップ4日以内出荷
丸いフォルムと省エネ機能でやさしく暖めるミニヒーター丸みを帯びたやさしいフォルムと落ち着いたカラーが魅力の、空間になじむコンパクトサイズのセラミックヒーター。足元での使用はもちろん、手の指先が冷えやすい方にはデスクの上などに置いて指先を温める用途としても使えます。450Wの出力に加え、強/弱の切替機能を搭載し、パーソナルスペースやスポット暖房にぴったり。節電センサーが人の動きを感知し、自動でオン/オフを切り替えることで、ムダな電力消費をしっかり抑えます。持ち運びもしやすく、ワンタッチ操作で誰でも簡単に使える手軽さもポイント。快適な冬の日常を支えてくれる一台です。
用途暖房材質PP、PBT質量(g)730消費電力(W)強/450、弱/320電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×11×12電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)14(強/450W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1・2・4時間、【自動オフタイマー】10時間
節電/室温センサー付 大風量セラミックヒータースリーアップ4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)(約)2.5消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ電源(AC100V)50/60Hz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)温度設定範囲(℃)18~301時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒータースリーアップ4日以内出荷
一定温度を保てる温度調節モード搭載温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5色ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
首振り機能付スマートWカーボンストーブスリーアップ4日以内出荷
2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
用途暖房材質鉄質量(kg)2.4色グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒータースリーアップ5日以内出荷
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約3.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
パネルフットウォーマー ぬくぬくスリーアップ4日以内出荷
5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。
用途暖房材質不織布質量(kg)2.2色グレー消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hz保証期間1年間電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間
節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイストスリーアップ4日以内出荷
暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1色グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.スリーアップ4日以内出荷
カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽコードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。
用途湯たんぽその他【蓄熱液】水材質PVC/3層構造 、ポリエステル100%質量(kg)1.4消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【蓄熱】55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合)保証期間1年間電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5
スリムカーボンヒーターフィガロスリーアップ4日以内出荷
シンプルな縦型スリムデザインの電気ストーブシンプルな縦型スリムデザインのカーボンヒーター「フィガロ」。落ち着いたマットな質感とナチュラルテイストな木目調のダイヤルが空間に自然と調和します。スイッチひとつの簡単操作ですぐに暖かくなり、遠赤外線の効果で体の芯までしっかりポカポカに。直径約16cmのスリム設計で、キッチンやトイレ、脱衣所、デスク下などの狭いスペースにもすっきり収まり、軽量なので部屋間の持ち運びもラクに行えます。ソファや椅子に座って足元をあたためるのにちょうどよく、パーソナルな空間で活躍するサブ暖房としておすすめです。
用途暖房材質PP色グレージュ質量(g)890電源AC100V 50/60Hz消費電力400W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間電源コード1.5m直径×高さ(cm)16×521時間あたりの電気代目安(円)12.4
WOODSTYLE セラミックヒータースリーアップ4日以内出荷
空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
用途暖房材質PP質量(kg)2消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒータースリーアップ4日以内出荷
手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。
用途暖房材質PP質量(kg)2.1消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)タイマー1~8時間(1時間単位)温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー10時間
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
首振り機能付ストーブスリーアップ4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質鉄質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
空気清浄機能付サーキュレータースリーアップ4日以内出荷
サーキュレーターと空気清浄機能を一体化させることによって、室内の隅々までクリーンな空気で満たしてくれる空気清浄機能付サーキュレーター。空気中の小さな粒子を捕集することができる集塵フィルターが、花粉やほこりからPM2.5まで、微細な汚れもしっかりキャッチ。またワンタッチで最大風量に設定できるターボモードと上下左右の自動首振り機能を搭載しているので、快適な空気循環を実現することができます。工具不要でガードを簡単に取り外せて水洗いができるのも嬉しいポイント。都会的な洗練されたフォルムで、置くだけでお部屋をスタイリッシュに演出してくれます。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PC質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空気清浄機能、ターボモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×20.5×30風量調整10段階(ターボ含む)首振り左右60°(自動)上下90°(自動)適用畳数16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.78(25W連続運転時)入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
大風量3Dスイングサーキュレーター360スリーアップ7日以内出荷
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39モーターACモーター電源コード(m)1.5機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整3段階首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
LEDハイブリッド加湿器 ルミナスリーアップ6日以内出荷
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質PP質量(kg)(約)2消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)タンク容量(L)2.2機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード電源(AC100V)50/60Hz連続運転時間(h)約10~約26適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5最大加湿量(mL/h)210加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2、4、6時間
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ5日以内出荷
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
充電式LEDマルチポータブルファンスリーアップ4日以内出荷
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(g)700消費電力(W)8電源USB(DC5V 2A)機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)充電時間3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29風量調整3段階充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
ウォッシャブルサーキュレータースリーアップ5日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間
節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360スリーアップ4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
WOODSTYLE トライアングルヒータースリーアップ4日以内出荷
選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
用途暖房材質鉄質量(kg)3.3色グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360スリーアップ4日以内出荷
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28風量調整10段階(衣類乾燥含む)首振り左右60°(自動)3Dスイング360°適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ5日以内出荷
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2色ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09