図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプオッセンベルグ5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプオッセンベルグ5日以内出荷
解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)74~94質量(g)400タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)130材質(グリップ)樹脂、反射板付きパイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖 モスグリーンオッセンベルグ5日以内出荷
高評価のリハビリ向けステッキグリップは交換可能
材質アルミグリップ:ソフト樹脂色モスグリーンシャフト径(Φmm)16長さ(cm)75~95外径(Φmm)杖先ゴム外径:43適応身長(cm)144~184
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
オッセンベルグ ドイツ製折り畳めるエルゴクラッチオッセンベルグ5日以内出荷
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム色ブラック質量(g)610長さ(cm)76~100適応身長(cm)146~194アズワン品番64-4004-04RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
オッセンベルグ スリムネックドイツ製伸縮杖オッセンベルグ5日以内出荷
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ~6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ~184センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム質量(g)410長さ(cm)75~95適応身長(cm)144~184RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)20/16
リハビリ杖 OSシリーズオッセンベルグ5日以内出荷
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品
色グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム