オフィスサプライ (37) ブランド: 秀和システムブランド: シリコンパワー(Silicon Power)すべて解除
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power) (1件のレビュー) 当日出荷
規格 DDR3 SDRAM 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 204 メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600 CASレイテンシー CL11 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様 【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE 寸法(mm) 140.7×64.5×23.4 色 ホワイト 質量(g) 320 出力 USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.) 入力 Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A 定格出力 12600mAh(63Wh / 5V) バッテリー リチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 13カ月 保護機能 過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護 充電時間(時間) 12 動作温度(℃) 10~45 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 USB Type-Aポート バッテリー容量(Wh) 74
Type-C スライド式USBメモリ シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
寸法(mm) 18.7 × 34.1 × 8.4 質量(g) 3.2 材質 PC OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function 動作温度(℃) 0 ~ 65
キャップ式USB3.2対応メモリ M02 シリコンパワー(Silicon Power) (1件のレビュー) 当日出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質 アルミ合金 + プラスチック 色 シルバー 質量(g) 9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60.55×19.3×9.9 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間 5年 インターフェイス Type-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証 BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃) 0~70
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power) (1件のレビュー) 当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様 (CL値)CL11 形状 (メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V) 1.35 周波数(MHz) 1600
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
仕様 ●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧 1.5V 保証期間 永久保証 ピン数(ピン) 240-PIN 使用帯域 PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz) 1600/1333/1066 CASレイテンシー CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 130×35×13 質量(g) 71.6 出力 Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力 USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間 18か月 動作温度(℃) 0~45 保管温度(℃) -10~70
SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様 特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC 質量(g) 33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 24.6×80.0×10.8 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 5年 インターフェイス PCIe Gen 4x4 各種認証 CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス UDIMM 規格 DDR4 SDRAM SPD 対応 ピン数(ピン) 288 電圧(V) 1.2 形状 288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシー CL17 保証期間 無期限保証 メモリークロック 2400 準拠規格 JEDEC
DRAMノート用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
仕様 ●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧 1.5V 保証期間 永久保証 ピン数(ピン) 204-PIN 使用帯域 PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz) 1600/1333/1066 CASレイテンシー CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power) 9日以内出荷
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 103.4×33×10.3 色 ピンク 質量(g) 33 保証期間 3年 動作温度(℃) 0-70 OS 【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイス USB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) 読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s) 最大:最大1050 MB/s
モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
5000mAh20W PD急速充電超小型で持ち運びやすいデバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電移動中に充電可能充電状況をお知らせ可能なLEDライト付USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応シリコンキャップ付で端子を保護
仕様 証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE セット内容 5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1 材質 プラスチック 寸法(mm) 78.6×46.5×25.1 質量(g) 95 出力 USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A 入力 USB-C : 5V=2.4A、9V=2A 定格出力 5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh バッテリー リチウムイオン 保証期間 13カ月 保護機能 smartSHIELD 充電時間(時間) 約1.5(PD) バッテリー容量(mAh) 5000(17.8Wh) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様 使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W 材質 PC (UL94V0グレード) 色 ホワイト 質量(g) 65 出力(W) 30 出力 USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU) 入力 AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A 動作温度 0℃~40℃ 保証期間 1年 保護機能 過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証 ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
デスクトップ用DRAM DDR4 2133 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状 288Pin UDIMM non-ECC 規格 DDR4 SDRAM 電圧(V) 1.2 準拠規格 JEDEC 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 288 メモリークロック 2133 CASレイテンシー CL15 SPD 対応 メモリーインターフェイス UDIMM
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
SDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類 SDXCカード 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s 書込速度(MB/s) 80 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHSスピードクラス3
8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 123 x 45.5 x 15 質量(g) 95.8 出力 2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet 入力 USB-C (USB 3.2 Gen 1) 動作温度 0℃ - 70℃ 動作湿度(%) < 85 (Non-Condensing) 保管温度(℃) -10- 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。
仕様 ●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質 アルミニウム + ゴム 寸法(mm) 71.3 x 21.3 x 10.4 色 グレー 質量(g) 13.8 インターフェース Type-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能) 動作温度 0℃ - 70℃ 保証期間 5年限定保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
CFexpress Type Bメモリーカード シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
仕様 ●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s 寸法(mm) 38.5x 29.6 x 3.8 質量(g) 7 インターフェース PCIe Gen 3x2 動作温度 -10℃ ~ 70℃ 保証期間 3年間 保管温度(℃) -40~ 85 使用環境湿度(%) 8~95 RoHS指令(10物質対応) 対応
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
インターフェイス USB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible 材質 アルミニウム 寸法(mm) 75×75×11.9 質量(g) 53 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later 書込速度 450MB/s 読込速度 500MB/s
microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品 SD変換アダプタ 種類 マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量 64GB 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s 書込速度(MB/s) 80 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス3