キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)当日出荷
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
キズリバテープ 布タイプ共立薬品工業(5件のレビュー)当日出荷
丈夫な布素材なので荒仕事・水仕事をしても破れにくい。
粘着力が強くはがれにくい。
機能耐水成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有医薬品医療機器等法指定医薬部外品
B.BテープA共立薬品工業(7件のレビュー)当日出荷
半透明で目立ちません。お肌スッキり。
耐水性・強い粘着力で水仕事も安心。
アクリノールパッド付きで傷をやさしく守ります。
機能耐水サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)25×10テープ長さ(mm)72医薬品医療機器等法指定医薬部外品
切って使えるばんそうこう共立薬品工業(2件のレビュー)当日出荷
傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
傷口の大きさに合わせて自由な大きさにカットできます。
サイズフリーテープ幅(mm)75パッド寸法(mm)40×150テープ長さ(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000073医薬品医療機器等法一般医療機器
キズリバテープ 防水タイプ共立薬品工業当日出荷
水やバイ菌から傷口を守る。
ガーゼ部分に指が触れることなく傷口に貼れるセパレーター。
薄くやわらかい素材なので、お肌によくなじむ。
機能防水成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有医薬品医療機器等法指定医薬部外品
キズリバTウレタン3S共立薬品工業4日以内出荷
細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有寸法(mm)55×12.5、66×19、72×25効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
キズリバテープ ウレタンタイプ共立薬品工業(2件のレビュー)当日出荷
細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。
伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有種別指・関節用医薬品医療機器等法指定医薬部外品
キズリバテープ防水L共立薬品工業4日以内出荷
水やバイ菌から傷口を守る。ガーゼ部分に指が触れることなく傷口に貼れるセパレーター。薄くやわらかい素材なので、お肌によくなじむ。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有寸法(mm)72×25効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポアテープ共立薬品工業5日以内出荷
ポリエチレン基材のしなやかなテープです。
微小な孔あけ加工により通気性に優れています。
関節部にもしっかりフィットする伸縮性の良い素材を使用しています。
簡単に手で切ることができます。
ウレタン素材の切って使えるばんそうこう フリーサイズ 2枚入共立薬品工業(1件のレビュー)当日出荷
すり傷、切り傷、やけどなどの創傷面の保護に自由な大きさにカットできるのびのび素材なのでタテにもヨコにも自由自在!お肌にピッタリフィットするのでズレにくい!傷口の大きさに合わせて自由に切ってお使いいただけます。2重の脱脂綿が血液や滲出血をすばやく吸収します。傷口にくっつきにくい特殊ポリネットを使用しておりますので、取り替え時の痛みや出血の心配を少なくしました。通気性がよく、ムレ・カブレの少ないテープです。
仕様●原材料:支持体(ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤)パッド部(脱脂綿、ポリエチレン系ネット)●サイズ:75mm×150mm(パッドサイズ40mm×150mm)アズワン品番65-5787-28
キズリバーテープFA共立薬品工業当日出荷
傷口に付きにくいアクリノール付特殊パッド。
高濃度ウレタン素材を使用。水に強く、やわらかで伸縮自在です。
通気性がよくムレにくい素材です。
お肌にやさしい粘着剤を使用しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)に寸法(mm)(本体)72×25、(パッド部)24×18種類絆創膏大きさLサイズ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
サージカルテープ共立薬品工業(2件のレビュー)当日出荷
レーヨン短繊維不織布を使用したしっかりフィットのテープです。
微小な孔で通気性に優れています。
肌に優しい低刺激性の粘着剤を使用しています。
簡単に手で切ることができます。