安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (155) オフィス家具/照明/清掃用品 (26) 建築金物・建材・塗装内装用品 (17) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (8) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (16) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ツインバードすべて解除
サーキュレーター ツインバード (21件のレビュー) 当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 色 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3 /min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1 [r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード (13件のレビュー) 当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 色 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) 色 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様 アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 付属品 充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 寸法(mm) 約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg) 約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) 消費電力(W) 充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチ スライド式 ON/OFF 電源 充電式 集塵容量(L) 約0.45 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(分) 約10 使用電池 専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式 サイクロン式 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間) 6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V) DC12/500mA
パワーハンディークリーナー ツインバード (1件のレビュー) 欠品中
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) 色 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 当日出荷 から 7日以内出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W) 100 質量(kg) 約2.1 付属品 すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm) 約230×225×1050 消費電力(W) 450
サーキュレーター ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1 [r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm) 約180
2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード 当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード (2件のレビュー) 当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
付属品 床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm) 約225×155×1020 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 270 スイッチ スライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m) 約4.5 吸込仕事率(W) 70 集塵容量(L) 約0.6 運転音(dB) 約75以下(参考値) 集塵方式 サイクロン式
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 3日以内出荷
サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容 本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書 質量(kg) 1.7 (本体のみの質量:1.4 色 ホワイト 消費電力(W) 550 スイッチ スライド式 ON/OFF 電源 AC100V (50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時) 吸込仕事率(W) 120 集塵容量(L) 0.7 集塵方式 サイクロン式 電源コード 4.5m 運転音 75dB以下
ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード 当日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色 ブラック 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 600 電源コード(m) 1.4 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 10分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60 待機時消費電力(W) 2.6/年
ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード 当日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 色 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品 延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm) 約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg) 約1.9(製品のみ) 色 ピンク 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 約0.7 電源コード(m) 約6.0 集塵方式 ダストケース式 アズワン品番 65-0436-33
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード (2件のレビュー) 当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様) ツインバード 当日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg) 約13.5 色 ブラック 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m) 約1.4 モード 自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 高周波出力(W) 600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm) 約W320×D330×H185 タイマー 15分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年) 2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60.0
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 3日以内出荷 から 6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様 【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 付属品 すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 質量(kg) 1.7 消費電力(W) 500 スイッチ スライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源 AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×155×1010 吸込仕事率(W) 100 集塵容量(L) 0.6 集塵方式 サイクロン式 電源コード 4.5m
センサー付フラット電子レンジ ツインバード 当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様 高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg) 約9 色 ブラック 出力(W) 1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー 赤外線センサー 電源コード(m) 約1.4 モード メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm) 約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年) 58.2 省エネ基準達成率(%) 103 設置条件 上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様 スチーム噴出口:12個 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL) 75 質量(g) 約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V) AC100 (50-60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(幅W×奥行D)(mm) かけ面広さ:60×130(約58cm2 ) 温度(℃) [かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m) 2.5 容量(g) 噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装 かけ面表面:セラミック 霧化方式 単発ショットスチーム
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード (2件のレビュー) 当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g) (HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
くつ乾燥機 ツインバード (4件のレビュー) 当日出荷
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm) 約150×90×220 質量(g) 約670 切替方式 シーソースイッチ 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 標準モード時:150、革靴モード時:135 電源 AC100V 50~60 Hz コード長さ(m) 約1.8 ヒーター コイル式マイカヒーター 機能 温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマー ゼンマイ式120分
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード (4件のレビュー) 当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン式 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 20 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5 仕様 床用吸込口:ノーマル 付属品 隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 寸法(mm) 約230×155×1050 色 ブラウン 消費電力(W) 170 スイッチ スライド式 運転音(dB) 68以下
フラット電子レンジ ツインバード 3日以内出荷 から 6日以内出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg) 13.5 備考 上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W) あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V) AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W) 900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×350×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード 1.4m 庫内寸法(mm) 320×330×185 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kW) 50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年 省エネ基準達成率(%) 1.01
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 3日以内出荷 から 6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様 【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 付属品 すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 質量(kg) 1.7 消費電力(W) 270 スイッチ スライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源 AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×155×1020 吸込仕事率(W) 70 集塵容量(L) 0.6 集塵方式 サイクロン式 電源コード 4.5m
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm) 約300×76×80 質量(g) 約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 容量(mL) 80 面積(cm2 ) 約68(かけ面) 表面処理 ADCフッ素樹脂コート 電源コード(m) 約2.5 温度(℃) 高:190/中:150/低:100 噴射量(mL/回) 0.4 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様 スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コード あり
単機能フラット電子レンジ 20L ツインバード 5日以内出荷
ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。
質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC10050/60Hz 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 有効約320×330×185 タイマー 10分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 待機時:2.6 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60
ハンディーブレンダー ツインバード 当日出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品 専用計量カップ、カップ用ふた 容量(mL) 500(専用カップ) 質量(g) 約820(付属品含) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 回転数(min-1 [r.p.m]) TURBO:16700、ON:15500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175 電源コード(m) 約1.8 定格時間 1分30秒
スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 7日以内出荷
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L) 約1.2 色 ホワイト 連続加湿時間(時間) 約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×215×230 質量(kg) 約1.1 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 加湿量(mL/h) 約150 電源コード(m) 約1.8 付属品 アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
超音波洗浄器 ツインバード 当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
大きめのメガネでも入るゆとりサイズ
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付
便利なワンプッシュオープンふた
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz) 42(超音波振動周波数) 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 725(MAXライン600) 付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm) 約225×155×145 色 ホワイト 質量(g) 約935(製品のみ)、約995(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 タイマー ICタイマー 約3分間オートオフ
2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード 当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。
開けずに中身が確認可能な透明窓付。
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約6.1(製品のみ) 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×340×525 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 13.0
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバード 5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様 ●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし) 付属品 床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル 質量(kg) 本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×340×230 吸込仕事率(W) 180(消費電力1000時) 集塵容量(L) 約1.1 電源コード(m) 約4.5(コードリール式) 集塵方式 サイクロン式
電子レンジ(60Hz) ツインバード 3日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg) 10.5 直径(Φmm) 【ターンテーブル】245 定格電圧 AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz 定格消費電力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×330×265 電源コード 1.4m 高周波出力(W) 700 庫内寸法(mm) 305×280×175 タイマー 15 分 庫内容量(L) 17 出力切替 700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW) 【待機時】60 省エネ基準達成率(%) 1 エネルギー消費効率(kWh/年) 60
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 4日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。
スティック型でもハンディー型でも使用できます。
使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。
置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品 すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg) 約1.7 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約230×155×1050 吸込仕事率(W) 40 集塵容量(L) 約0.5 電源コード(m) 約5 運転音(dB) 78以下 集塵方式 サイクロン式
コードレスウェット&ドライクリーナー ツインバード 当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様 アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター 付属品 充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ 寸法(mm) 約410×115×135 質量(kg) 約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ) 色 ホワイト 消費電力(W) 充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合) スイッチ ON/OFF 電源 充電式 集塵容量(L) 約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL) 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(分) 約10 使用電池 専用ニッケル水素電池 運転音(dB) 約65以下 集塵方式 フィルター式 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz)/6VA 充電時間(時間) 約5 充電出力電源(V) DC10/300mA
センサー付フラット電子レンジ ツインバード 4日以内出荷
すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
質量(kg) 9.8(製品のみ) 色 ホワイト 備考 上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W) 1000・600・500・200・100 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 493×351×298(ドアハンドル含まず) センサー 蒸気センサー(温度センサー) 電源コード 1.4m モード あたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g) 高周波出力(W) 1000 庫内寸法(mm) 340×337×217 庫内容量(L) 23 年間消費電力量(kW) 【使用時】58.8【待機時】0 省エネ基準達成率(%) 1.02
電子レンジ(50Hz) ツインバード 3日以内出荷 から 4日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg) 10.5 直径(Φmm) 【ターンテーブル】245 定格電圧 AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz 定格消費電力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×330×265 電源コード 1.4m 高周波出力(W) 700 庫内寸法(mm) 305×280×175 タイマー 15 分 庫内容量(L) 17 出力切替 700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW) 【待機時】60 省エネ基準達成率(%) 1 エネルギー消費効率(kWh/年) 60
充電式バスポリッシャー ツインバード 当日出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20 繰り返し・詰め替え 対応
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード (5件のレビュー) 3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積 ~12畳 色 パールホワイト 仕様 (マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品 HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質 (本体・フロントカバー)PS 寸法(mm) 約410×140×430 質量(kg) 約4(付属品含) コード長さ(m) 約2 消費電力(W)(50/60Hz) (ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命 フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード ○ 脱臭機能 ○ タイマー機能 ○