4K防水・防振アクションカメラamex当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影にセット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot本体質量(g)約135(バッテリー含む)対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降機能手ブレ補正、タッチ操作、防水バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps視野角対角約155°フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語対応メモリーカードmicroSDカード(別売)モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)防水保護等級IP58相当対応アプリケーションYUTUPRO通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36イメージセンサーCOMS1300万画素
盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007amex6日以内出荷
業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機質量(g)130機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605アンテナ屈折式ロッドアンテナ入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10Wamex3日以内出荷
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダーコンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置前方カメラは高精細WQHD録画に対応HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)追突・あおり運転対策として後方録画が有効初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ品番 AMEX-A10Wセンサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS 内蔵Gセンサー (3段階+OFF)対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)付属メモリー microSDカード 16GB電源電圧 12V専用シガープラグサイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値本体質量 90g(取付ブラケットを含む)動作温度範囲 -20℃~65℃
用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
ドライブレコーダーamex3日以内出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダーその他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)付属品microSD 64GB質量(g)約100(ブラケット含む)切替方式【Gセンサー】10段階使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)DC12/24対応電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース対応LED式信号機、地デジノイズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアルフレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)画角対角140°(水平118°、垂直65°)GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)amex(1件のレビュー)6日以内出荷
カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ!
使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。
スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。
本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。
10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。
その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。
ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ画面サイズ7(180mm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)本体質量(kg)約0.85電圧(V)12専用(10.8~14.0)解像度1024×600液晶パネル7インチOSandroid10ストレージFLASH 16GB(システム領域含)内部メモリーDDR3-2GBWi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHzスイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ドライブレコーダーamex3日以内出荷
AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
用途ドライブレコーダーその他【サポート】最大128GB Class10以上使用温度範囲(℃)-20~70電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5本体質量(g)約330/約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34対応microSDカードバッテリースーパーキャパシタ-ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
スマホランチャーamex3日以内出荷
用途スマホランチャーその他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応)電圧(V)DC12スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統対応OSAndroid13本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157対応【イコライザ】DSP搭載消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB解像度HD(1280×720)保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く画面サイズ9インチ(フローティング)調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央BluetoothBluetooth5.0動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動)ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4タッチスクリーン静電容量式GPS外付けアンテナデバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlayUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020amex4日以内出荷
セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。
用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
スマホランチャーamex9日以内出荷
スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。
なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇質量(kg)約1.6形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)スイッチステアリング:対応(学習型2ch)出力ビデオ:2系統(RCA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)メモリーDDR3 - 2GB解像度1024×600保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)使用環境温度(℃)-10~60OSAndroid 10Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)最大消費電流(A)8USBタイプUSB×2系統Wi-Fi○ストレージFLASH 16GB(システム領域含む)モニターサイズ9インチ(フローティング)GPS○オーディオCD/DVDメカレス
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09