キクラインテープ317シュリンク菊水テープ(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK菊水テープ(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
ニューホワイトテープ菊水テープ(2件のレビュー)当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)菊水テープ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
キクラフト粘着テープBKL菊水テープ(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
シートまもるテープ菊水テープ(7件のレビュー)当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17テープ長さ(m)20基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス粘着剤強粘着アクリル系粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ914 50mm×25m菊水テープ(1件のレビュー)当日出荷
特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用仕様手で切断可能トラスコ品番471-0924材質基材:特殊布、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)310長さ(m)25引張強度32N/10mm(912)、55N/10mm(914)主な用途梱包用
パイルテープ菊水テープ(1件のレビュー)当日出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管にトラスコ品番471-0819質量(g)310引張強度(N/10mm)53
キクダブル両面テープ菊水テープ当日出荷から6日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ菊水テープ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(30巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。
写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。材質不織布粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2主なワークパーツ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
キクラフト100 50mm×50m菊水テープ当日出荷
原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。
天然ゴム系粘着剤です。
油性マーカーで文字が書けます。
焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用仕様手で切断可能トラスコ品番471-0801幅(mm)50厚さ(mm)0.125質量(g)280長さ(m)50引張強度46N/10mm主な用途梱包
菊水養生テープ 165 緑菊水テープ6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)25寸法(m)50×25 (1巻)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ももいろ養生一番菊水テープ当日出荷から9日以内出荷
引張強度(N/mm)35主な用途養生用粘着力(N/mm)2.3
菊水養生テープ 165 緑菊水テープ¥10,980~税込¥12,078~
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09