オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 測定・測量用品 (26) ブランド: 秀和システムブランド: SIGHTRONすべて解除
デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRON (8件のレビュー) 当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効:60~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 質量(g) 約90 対応OS Windows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x 範囲 :5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 寸法(Φ×mm) 約30×86 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA) 撮像素子 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRON 当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途 暗闇での明かりの確保に 仕様 80lm(アップグレード) トラスコ品番 818-5874 セット内容 Oリング、Keyリング 質量(g) 14.5 外径×全長(mm) 12×76 使用チップ (LED)Cree XPG 保護等級 IPX8 縦(mm) 13.5 横(mm) 15 耐衝撃性 1.5m 照射距離(m) (有効)15 電球の種類 LED 特殊用途 防水
ポケットマイクロスコープ SIGHTRON 10日以内出荷
20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。
LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。
簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。
スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様 ●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書 アズワン品番 67-6588-23
双眼鏡防振 S2BL 12倍42 SIGHTRON 4日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。
防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。
IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様 ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 180×120×70 質量(g) 600 倍率(倍) 12 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 42 視界範囲(mm) 66000(1000m先) 明るさ 12.3 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 17 実視界(°) 3.8
双眼鏡 S1WP 8倍25 SIGHTRON 4日以内出荷
アウトドアのみならずスポ-ツ観戦やコンサ-トなど、幅広い用途に使用可能なコンパクトモデルです。高屈折BaK4ポロプリズムと多層膜コ-ティングの組み合わせにより、コンパクトながらも明るく見やすい双眼鏡です。もちろん完全防水設計ですので、アウトドアでの使用にも対応可能な万能モデルです。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 119×109×55 質量(g) 350 倍率(倍) 8 コーティング マルチコ-ト 最短合焦距離 2.3m 対物レンズ有効径(mm) 25 視界範囲(mm) 117000(1000m先) 明るさ 9.8 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 3.1 アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 6.7
双眼鏡 S2BL 10倍32 SIGHTRON 4日以内出荷
最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。
口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。
又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。
外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。
小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 138×127×53 質量(g) 482 倍率(倍) 10 コーティング フルマルチコ-トフェイズコート 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 32 視界範囲(mm) 113500(1000m先) 明るさ 10.2 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 3.2 アイレリーフ(mm) 14.8 実視界(°) 6.5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍) SIGHTRON 当日出荷
倍率(倍) 10~30 付属品 ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書 トラスコ品番 125-8866 材質 ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー 幅(mm) 110 高さ(mm) 50 質量(g) 200 奥行(mm) 96 レンズサイズ(mm) Φ21 実視界(°) 3.15~1.42
SAFARI10-30X21 SIGHTRON 当日出荷
対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。
・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。
コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。
対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。
倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。
倍率(倍) 10~30(ズーム式) 仕様 射出瞳径:2.1~0.7mm、明るさ:4.4~0.5 トラスコ品番 125-8867 色 パールホ.ワイト 質量(g) 約200 レンズ径(Φmm) (対物)21 アイレリーフ(mm) 9~8 実視界(°) 3.15~1.42
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON (1件のレビュー) 当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途 暗闇での明かりの確保に 電源 単3電池(1個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 84 材質 ボディ:航空機アルミニウム 仕様 使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番 818-5875 セット内容 Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g) 36.6 全光束(Lm) 100 耐衝撃性 1.5m チューブ径(Φmm) 19 外径(mm) 22 防水保護等級 防水等級IPX6 照射距離(m) (有効)15 電球の種類 LED
単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍) SIGHTRON 当日出荷
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍) 10 レンズサイズ(mm) 20 付属品 ストラップ、ソフトケース トラスコ品番 483-6731 材質 ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング) 幅(mm) 35 質量(g) 70 奥行(mm) 75 全高(mm) 28 視界 5.5° 最短合焦距離 約300cm 1000m先の視野(m) 128 明るさ 4 ひとみ径(Φmm) 2
SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER SIGHTRON 4日以内出荷
商品名SIII 1850ED STABILIZER特徴・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。
仕様 ダハプリズム 寸法(mm) 203×119×79 質量(g) 822 倍率 18倍 電池寿命(時間) 30 電池 単三型アルカリ乾電池1本 (別売) コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 5.5m 対物レンズ有効径(mm) 50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。) 明るさ 7.7 ひとみ径(Φmm) 2.78 アイレリーフ(mm) 15.3 実視界(°) 3.7 防水 IPX7防水仕様
SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZER SIGHTRON 4日以内出荷
仕様 ダハプリズム 寸法(mm) 203×119×79 質量(g) 822 倍率 14倍 電池寿命(時間) 30 電池 単三型アルカリ乾電池1本 (別売) コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 5.5m 対物レンズ有効径(mm) 50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。) 明るさ 12.7 ひとみ径(Φmm) 3.57 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 3.7 防水 IPX7防水仕様
デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON 当日出荷
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。
LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。
カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
仕様 ●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青) アズワン品番 67-8757-51
完全防水防振双眼鏡 SIGHTRON 翌々日出荷
煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
用途 遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。 付属品 本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書 トラスコ品番 345-8567 材質 光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂 幅(mm) 120 色 ブラック 高さ(mm) 70 奥行(mm) 180 全高(mm) 70 倍率(倍) 16 レンズサイズ(mm) 42 最短合焦距離 4m アイレリーフ(mm) 14 実視界(°) 3.8
双眼鏡Stella Scan 3倍48 SIGHTRON 4日以内出荷
通常の双眼鏡に比べて倍率が低いので、広い範囲の星空観測に最適です。48mmの対物レンズにより集光し、肉眼では見えない星も観測可能です。
付属品 ケ-ス、ストラップ 寸法(mm) 56×56×128 質量(g) 300 角度(°) 視度:±5 倍率(倍) 3 眼幅調整範囲(mm) 56-72 コーティング フリ-マルチコ-ト 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 48 実視界(°) 15
双眼鏡 S3 12倍50 ED SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 146×149×60 質量(g) 885 倍率(倍) 12 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 50 視界範囲(mm) 87500(1000m先) 明るさ 17.3 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 4.16 アイレリーフ(mm) 16 実視界(°) 5
双眼鏡 S3 10倍50 ED SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 146×149×60 質量(g) 890 倍率(倍) 10 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 50 視界範囲(mm) 105000(1000m先) 明るさ 25 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 6
双眼鏡 S3 10倍42 ED2 SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 133×134×53 質量(g) 730 倍率(倍) 10 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 42 視界範囲(mm) 108000(1000m先) 明るさ 17.6 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 4.2 アイレリーフ(mm) 16 実視界(°) 6.2
双眼鏡 S3 8倍42 ED2 SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様 Bak4ダハプリズム 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 133×134×53 質量(g) 740 倍率(倍) 8 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 42 視界範囲(mm) 131000(1000m先) 明るさ 27.5 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 5.25 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
双眼鏡 S5 10倍42 ED SIGHTRON 4日以内出荷
本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。
仕様 アッペ・ケーニッヒ型 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 145×181×55 質量(g) 969 倍率(倍) 10 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 1.8m 対物レンズ有効径(mm) 42 視界範囲(mm) 115300(1000m先) 明るさ 17.6 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 4.2 アイレリーフ(mm) 17.6 実視界(°) 6.6
双眼鏡 S5 8倍42 ED SIGHTRON 4日以内出荷
本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。
日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。
仕様 アッペ・ケーニッヒ型 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 145×181×55 質量(g) 968 倍率(倍) 8 コーティング フルマルチコ-ト 最短合焦距離 1.8m 対物レンズ有効径(mm) 42 視界範囲(mm) 133900(1000m先) 明るさ 27.6 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 5.25 アイレリーフ(mm) 17.2 実視界(°) 8
双眼鏡 コメットスキャン SIGHTRON 4日以内出荷
集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス タイプ プリズム:ポロタイプ(BaK4) フォーカス センタ-フォ-カス アイレリーフ(mm) 16.5
双眼鏡 コメットスキャン 15倍70 SIGHTRON 6日以内出荷
集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様 プリズム:ポロタイプ(BaK4) 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ- 寸法(mm) 275×220×85 質量(g) 1490 倍率(倍) 15 視界 1000m先:75m 最短合焦距離 12m 対物レンズ有効径(mm) 70 明るさ 22.1 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 4.7 アイレリーフ(mm) 19 実視界(°) 4.3
双眼鏡 SAFARI 5倍21 SIGHTRON 4日以内出荷
双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。
全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。
16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
仕様 プリズム:ポロタイプ(BaK4) 付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 寸法(mm) 80×115×50 質量(g) 220 倍率(倍) 5 視界 1000m先:184m 最短合焦距離 1.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 フォーカス センタ-フォ-カス 明るさ 17.6 ひとみ径(Φmm) 4.2 アイレリーフ(mm) 16.5 実視界(°) 10.5
S3 1032ED2 SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 材質 ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート) 寸法(mm) 119×48×133 質量(g) 518 倍率(倍) 10 視界 105(1000m先) 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 32 明るさ 10.24 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 3.2 アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 6
S3 832ED2 SIGHTRON 4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
付属品 ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 材質 ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート) 寸法(mm) 124×48×133 質量(g) 546 倍率(倍) 8 視界 131(1000m先) 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 32 明るさ 16 防水性 完全防水 ひとみ径(Φmm) 4 アイレリーフ(mm) 17 実視界(°) 7.5
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明